REELCRAFT Ólomtömlők

2 és 3 láb hosszú ólomtömlők, amelyek levegő és víz átadására szolgálnak, legfeljebb 150 ° F és 300 psi nyomásig. Kettős MNPT csatlakozással rendelkezik

Szűrő

REELCRAFT -

Levegő / víz bevezető tömlők

A Reelcraft levegő / víz bemeneti tömlői rugalmas tömlőcsatlakozást biztosítanak a tömlőtekercs bemenete és a tápforrás között, az esetleges eltérések elkerülése érdekében. Ezek az egységek PVC -ből készülnek, hogy ellenálljanak a kopásnak, a kopásnak és a korróziónak, és kiváló áramlási sebességet biztosítanak a lég- és vízszállító vezetékekben. 2 és 3 láb hosszúságban kaphatók. Az elforgatható szerelvények védik a tömlőt a szerelés során.

StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaSzálÁr (ÁFA nélkül)
AS601020-2 11 / 2 "2 láb.1/2 (M) NPT€57.95
AS601034-3 13 / 4 "3 láb.3/4 (M) NPT€79.52
AS601024-2 13 / 8 "2 láb.3/8 (M) NPT€58.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?