Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601020-2 1 vezetékes tömlő 1/2 x 2 láb | AD8WFW 4NB41

REELCRAFT S601020-2 1 vezetékes tömlő 1/2 hüvelykes x 2 láb

Raktáron
Tétel: AD8WFW Modell: S601020-2 1Kereszthivatkozás: 4NB41
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
€57.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓlomtömlő
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza2 láb.
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Szál1/2 (M) NPT
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaSzálÁr
REELCRAFT S601024-2 1 vezetékes tömlő 3/8 hüvelykes x 2 láb | AD8WFV 4NB40 S601024-2 13 / 8 "2 láb.3/8 (M) NPT€58.76
REELCRAFT S601034-3 1 vezetékes tömlő 3/4 x 3 láb | AD8WFX 4NB42 S601034-3 13 / 4 "3 láb.3/4 (M) NPT€79.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601020-2 1 vezetékes tömlő 1/2 hüvelykes x 2 láb
€57.95 /Mértékegység