Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601034-3 1 vezetékes tömlő 3/4 x 3 láb | AD8WFX 4NB42

REELCRAFT S601034-3 1 vezetékes tömlő 3/4 hüvelykes x 3 láb

Raktáron
Tétel: AD8WFX Modell: S601034-3 1Kereszthivatkozás: 4NB42
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
€79.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓlomtömlő
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza3 láb.
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Szál3/4 (M) NPT
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaSzálÁr
REELCRAFT S601024-2 1 vezetékes tömlő 3/8 hüvelykes x 2 láb | AD8WFV 4NB40 S601024-2 13 / 8 "2 láb.3/8 (M) NPT€58.76
REELCRAFT S601020-2 1 vezetékes tömlő 1/2 x 2 láb | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2 láb.1/2 (M) NPT€57.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601034-3 1 vezetékes tömlő 3/4 hüvelykes x 3 láb
€79.52 /Mértékegység