COTTERMAN Létrák biztonsági ketrecei

Biztosítson szilárd mászást és biztonságosabb leszállást; a létrához hegesztve a gyors és egyszerű összeszerelés érdekében. A ketrec 42 hüvelykkel a leszállófelület fölé nyúlik a könnyebb bejutás érdekében

Szűrő

COTTERMAN -

Létrák biztonsági ketrecei

A Cotterman létra biztonsági ketrecei a legalkalmasabbak nem ketrec nélküli rögzített létrákhoz erőátviteli központokban, raktárakban, erőművekben, építkezéseken és telekommunikációs létesítményekben. Ezek a biztonsági ketrecek acélszerkezettel rendelkeznek, szürke porszórt bevonattal, amely biztosítja a hosszú távú tartósságot, és rögzítőelemekkel vannak felszerelve a lapos vagy szögletes oldalsínekhez való rögzítéshez. Válasszon a biztonsági ketrecek széles kínálatából, amelyek 2, 3, 4, 5 és 7 láb szelvényhosszúságú változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellBelül Dia.Teljes magasságSzakasz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A4MC C129 "4 láb.4 láb.€685.86
A7MC C129 "7 láb.7 láb.€1,084.63
ajánlatkérés
A3MS C129 "3 láb.3 láb.€607.95
A2MS C129 "2 láb.2 láb.€541.06
B5WC30.5 "5 láb.5 láb.€772.88
C4BC C134 "4 láb.4 láb.€707.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?