COTTERMAN 7MC C1 biztonsági ketrec acél felső szürke porlakk | AD7JUB 4EU25

COTTERMAN 7MC C1 biztonsági ketrec acél felső szürke porlakk

Tétel: AD7JUB Modell: 7MC C1Kereszthivatkozás: 4EU25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,084.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra biztonsági ketrec
befejezSzürke porszóró
Belül Dia.29 "
AnyagAcél
Teljes magasság7 láb.
Szakasz hossza7 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

A Cotterman 7MC C1 biztonsági ketrec biztosítja a felhasználó biztonságát a meglévő rögzített létrákban. Ez a ketrec porszórt bevonatú, hogy ellenálljon a zord időjárási viszonyoknak és megakadályozza a korróziót. Leesés elleni védelmet biztosít az építőiparban, HVAC és gyártási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Cotterman 7MC C1 biztonsági ketrec a létra oldalsó síneire rögzíthető.
  • Acél konstrukciója könnyűvé és tartóssá teszi a ketrecet.
  • Ez a 7 láb hosszú biztonsági ketrec rögzítőelemekkel rendelkezik, így sík vagy ferde sínekre könnyen felszerelhető.
  • A felső és a középső részek belső átmérője 29 hüvelyk, míg az alsó rész 34 hüvelykes belső átmérőjűvé válik a könnyű beléptetés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA 1910.27

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van ez a biztonsági ketrec zöld termékként címkézve?

V. A Cotterman 7MC C1 biztonsági ketrec zöld termékként van jelölve, mivel tartalmának több mint 30%-a fogyasztás után újrahasznosított anyagot tartalmaz.

K. Milyen méretű létrákkal használható ez a ketrec?

V. Felszerelhető 20 hüvelyknél kisebb szélességű létrákra.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Teljes magasságSzakasz hosszaÁr
COTTERMAN 2MS C1 biztonsági ketrec acélszürke porlakk | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2 láb.2 láb.€541.06
COTTERMAN 3MS C1 biztonsági ketrec acél középső | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3 láb.3 láb.€607.95
COTTERMAN 4MC C1 Biztonsági ketrec szürke porfesték acél | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4 láb.4 láb.€685.86
COTTERMAN 4BC C1 biztonsági ketrec acél alsó | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4 láb.4 láb.€707.68
COTTERMAN 5WC hegesztett biztonsági ketrec, acél 60 hüvelyk magasság | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5 láb.5 láb.€772.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 7MC C1 biztonsági ketrec acél felső szürke porlakk
€1,084.63 /Mértékegység