COTTERMAN 4BC C1 biztonsági ketrec acél alsó | AD7JUF 4EU29

COTTERMAN 4BC C1 biztonsági ketrec acél alsó

Raktáron
Tétel: AD7JUF Modell: 4BC C1Kereszthivatkozás: 4EU29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€707.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra biztonsági ketrec
befejezSzürke porszóró
Belül Dia.34 "
AnyagAcél
Teljes magasság4 láb.
Szakasz hossza4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szakasz (alul)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Teljes magasságSzakasz hosszaÁr
COTTERMAN 7MC C1 biztonsági ketrec acél felső szürke porlakk | AD7JUB 4EU25 7MC C129 "7 láb.7 láb.€896.39
ajánlatkérés
COTTERMAN 2MS C1 biztonsági ketrec acélszürke porlakk | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2 láb.2 láb.€541.06
COTTERMAN 3MS C1 biztonsági ketrec acél középső | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3 láb.3 láb.€607.95
COTTERMAN 4MC C1 Biztonsági ketrec szürke porfesték acél | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4 láb.4 láb.€685.86
COTTERMAN 5WC hegesztett biztonsági ketrec, acél 60 hüvelyk magasság | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5 láb.5 láb.€772.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 4BC C1 biztonsági ketrec acél alsó
€707.68 /Mértékegység