WARN 30281 Hidraulikus csörlő 9000 Lb 3/8 hüvelyk 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2

WARN 30281 Hidraulikus csörlő 9000 Lb 3/8 hüvelyk 16 Gpm

Raktáron
Tétel: AC9UMV Típus: 30281Kereszthivatkozás: 3KEK2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,868.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csörlő
1. réteg vonalhúzás9000 font
1. réteg vonal sebessége47 fpm
Tengelykapcsoló típusaKézikönyv
Dob forgásaÓramutató járásával ellentétes irányban
Teljes terhelési vonal sebessége47 fpm
Áttétel27:1
Sebességtípus2-fokozatú bolygómű
Max. Folyam16 gpm
Max. Nyomás2600 psi
Nincs terhelési vonal sebessége73 fpm
Teljes magasság9 9 / 16 "
Teljes hossz23 17 / 32 "
Teljes szélesség8.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Szükséges áramlás (10 gpm)
    • Ajánlott drótkötél átmérő. (3/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. NyomásTeljes hosszÁr
WARN 30285 Hidraulikus csörlő 12000 font 3/8 hüvelyk 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9 3028536:11950 psi24.156 "€3,543.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN 30281 Hidraulikus csörlő 9000 Lb 3/8 hüvelyk 16 Gpm
€2,868.80 /Mértékegység