Hidraulikus gyorscsatlakozók

Szűrő

A hidraulikus gyorscsatlakozók biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak még igényes nyomásingadozások esetén is. Kényelmes megoldást kínálnak a hatékony cseréhez...Tovább

ENERPAC -

Csatlakozó készlet, 1500 Bar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BW150AWCM9HQW€731.41
PARKER -

Záróhüvely szervizkészlet, 1/4 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5050-4BX4HMN€90.71
Lásd a részleteket
1...1011

Hidraulikus gyorscsatlakozók

A hidraulikus gyorscsatlakozókat úgy tervezték, hogy folyadéktömör tömítést biztosítsanak agresszív nyomásváltozások mellett, és megkönnyítsék a berendezések cseréjét a folyadék- és gázszállítás, a diagnosztika, a szerszámok összeszerelése vagy a gépek gyakori cseréje során. Ezek a tengelykapcsolók dugóval (dugós vég) és aljzattal (aljzattal) rendelkeznek a hidraulikus vezetékek csatlakoztatásához/leválasztásához bármely berendezéshez. Raptor Supplies ezeknek a gyorscsatlakozóknak a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint ENERPAC, Hansen, Lisle, Parker, Eaton, Snap-Tite és Safeway. Snap-Tite A 71-es sorozatú hidraulikus gyorscsatlakozók egy öblítőfelületű szeleppel rendelkeznek, amely automatikusan kikapcsol, ha a folyadékvezetékeket leválasztják, és csökkenti a szivárgások és kiömlések kockázatát, miközben minimalizálja a szennyeződést és a beszorult levegőt. Ezek az egységek hüvelyzáras kialakítással rendelkeznek, amely további védelmet nyújt a véletlen lekapcsolások ellen, és kiváló teljesítményt nyújtanak akár 10000 PSI üzemi nyomáson is. Egy autokláv kúppal és menetes szerelvényekkel vannak beépítve a helyszíni telepítéshez és a nagyobb méretű csövekhez. Eaton Az 5600-as sorozatú csatlakozók önzáró szeleppel vannak beépítve, amelyek magas és alacsony nyomású tömítést is biztosítanak. Ezek a csatolók továbbá golyós reteszelő mechanizmussal vannak felszerelve, ahol a foglalatban lévő golyók csoportja (anya fél) a dugóba (apa fél) rögzül, lehetővé téve a csatlakoztatott csukló 360 fokos elforgatását.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Snap-Tite 71 sorozatú hidraulikus gyorscsatlakozók nyomásértéke?

Ezek a tengelykapcsolók nagy, akár 60 GPM-es áramlási sebességet is képesek kezelni, miközben a maximális nyomást 10000 PSI-ben tartják.

Mekkora az Eaton 5600-as sorozatú csatlakozódugók működési hőmérséklet-tartománya?

Az Eaton 5600 sorozatú csatlakozódugók működési hőmérséklete -40 és 250 fok között van.

Hogyan válasszam ki a megfelelő csatlakozódugót a hidraulikus rendszeremhez?

  • Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és az aljzat kompatibilisek egymással. A biztonságos és szivárgásmentes kapcsolat létrehozásához megfelelő méretűnek és típusnak kell lennie. Nem kompatibilis tengelykapcsolók használata nem megfelelő tömítést és csökkent teljesítményt eredményezhet.
  • Vegye figyelembe az alkalmazásának áramlási sebességgel kapcsolatos követelményeit, hogy a kiválasztott csatlakozók jelentős nyomásesések vagy korlátozások nélkül tudják kezelni a kívánt áramlási sebességet, biztosítva a hatékony folyadékátvitelt és megakadályozva a rendszer teljesítményének korlátozását.
  • Fontos, hogy olyan tengelykapcsolókat válasszunk, amelyek elviselik a rendszerben várható maximális nyomást. A rendszerkövetelményeknél nagyobb nyomásértékkel rendelkező tengelykapcsolók választása további biztonsági ráhagyást biztosít.
  • Mindig ellenőrizze az alkalmazás hőmérsékleti tartományát. Különböző anyagok és tömítési lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy ellenálljanak bizonyos hőmérsékleti tartományoknak. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tengelykapcsolók megfelelnek a rendszerben előforduló üzemi hőmérsékletnek, hogy elkerülje a károsodást vagy meghibásodást.
  • Vegye figyelembe a kapcsolóanyagok kémiai összeférhetőségét az átvitt folyadékkal. A különböző folyadékok eltérő hatással lehetnek a tengelykapcsoló anyagokra, például korrózióra vagy leromlásra.

Mekkora az Enerpac gyorscsatlakozók áramlási sebessége?

Az Enerpac gyorscsatlakozók áramlási sebessége 4 gallon/perc (gpm).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?