SCHNEIDER ELECTRIC IEC stílusú mágneses motorindító, tolató


Szűrő
Akció: Irányváltó , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , Mélység: 1.8 " , Ház típusa: Nyisd ki , Magasság: 5" , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3 , Indító típusa: IEC stílus , Szélesség: 9.2 "
StílusModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VTúlterhelés relé erősítő beállításaHP @ 1 fázis - 120 VÁr (ÁFA nélkül)
A
LU2B12FU
312110 - 240 VAC / DC7.57.51012A-ig1.5€865.62
A
LU2B12B
31224 VAC7.57.51012A-ig1.5€875.61
A
LU2B32B
103224 VAC20202532A-ig2€1,277.14
A
LU2B32FU
1032110 - 240 VAC / DC20202532A-ig2€1,296.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?