Hatlapfejű csavarok

Szűrő

A hatlapfejű csavarok sűrű falapok beszerelésére szolgálnak fa munkadarabokkal vagy vékony fémekkel nagy igénybevételű famegmunkálási és építőipari alkalmazásokban. Raptor Supplies széles választékát kínálja...Tovább

APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar horganyzott 3/8 x 7 hosszúság, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.037.0700AB2DTR€208.62
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű horganyzott csavar, 1/2 x 7 hosszúság, 25 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08280.050.0700AB2DRA€320.67
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar horganyzott 1/4 x 3 hosszúság, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.025.0300AB2DRR€31.91
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar 5/16 x 2 1/2 hosszúság, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.031.0250AB2DTA€158.35
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar horganyzott 5/16 x 4 hosszúság, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.031.0400AB2DTD€31.38
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar horganyzott 5/16 x 6 hosszúság, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.031.0600AB2DTF€38.69
APPROVED VENDOR -

Hatlapfejű csavar 3/8 x 4 1/2 hüvelyk hosszú, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U08450.037.0450AB2DTN€58.73

Hatlapfejű csavarok

A hatlapfejű csavarok sűrű falapok beszerelésére szolgálnak fa munkadarabokkal vagy vékony fémekkel nagy igénybevételű famegmunkálási és építőipari alkalmazásokban. Raptor Supplies hatlapfejű késcsavarok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt és a Superstrut. Ezek a nagy méretű késcsavarok külső hatlapfejű fejjel és vastag szárral rendelkeznek, így egyszerű csavarkulccsal szerelhetők be, miközben kiküszöbölik a csúszást és a törést.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljünk be egy hatlapfejű csavart?

  • Használjon egy kicsit kisebb átmérőjű fúrót, mint a kiválasztott késcsavar, és fúrjon végig egy vezetőlyukat a felületen.
  • Használjon racsnit, anyacsavarozót vagy elektromos fúrót a megfelelő csavarfejjel a hatlapfejű késcsavar beszereléséhez.

A késleltető csavarokhoz alátétre van szükség?

Erősen ajánlott késleltető csavarokkal ellátott alátétek használata. A csavarfej alatti alátét használata növeli az alkalmazási felülettel érintkező felületet. Ez csökkenti annak esélyét, hogy a csavarfej a felületbe mélyedjen, és a nagy terhelés miatt megrepedjen.

Mi a különbség a hatlapfejű csavarok és a facsavarok között?

  • A facsavarok csak faanyagok csatlakoztatására szolgálnak, míg a hatlapfejű csavarok a faanyagok más anyagokkal való összekapcsolására is használhatók.
  • A facsavarokhoz nincs szükség vezetőfuratokra, mivel a felületbe csavaródnak, de a késcsavarokhoz előre fúrt furat szükséges.
  • A késcsavarok nagyobb terhelést is elbírnak, mint a facsavarok.

Milyen szabványoknak felelnek meg a hatlapfejű csavarok?

A hatlapfejű csavarok megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ASME, ASTM, SAE és DIN a teljesítmény-, biztonság-, méret- és anyagkövetelmények teljesítése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?