Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 6 Length, 50PK | AB2DTF 1LE50

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/16 x 6 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTF Modell: U08450.031.0600Kereszthivatkozás: 1LE50
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
€38.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1 / 2 "
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3823
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Hatlapfejű csavar horganyzott, 5/16 x 6 hosszúság, 50 PK
€38.68 /csomag