Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hex Lag Screw 5/16 X 2 1/2 Length, 100PK | AB2DTA 1LE45

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16 x 2 1/2 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTA Modell: U08450.031.0250Kereszthivatkozás: 1LE45
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
€50.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1 / 2 "
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16 x 2 1/2 hosszúság, 100 PK
€50.22 /csomag