Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Zinc 1/2 X 7 Length, 25PK | AB2DRA 1LE22

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 hatlapú horganyzott csavar, 1/2 x 7 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRA Modell: U08280.050.0700Keresztszám: 1LE22 / 166W33
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
€71.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz7"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 hatlapú horganyzott csavar, 1/2 x 7 hosszúság, 25 PK
€71.96 /csomag