Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VINYLGUARD 31-CVC-1900W szállítószalag görgő fedél PVC fehér 60 hüvelyk hossz | AG3RDK 33UG01

VINYLGUARD 31-CVC-1900W szállítószalag görgő fedél PVC fehér 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG3RDK Típus: 31-CVC-1900WKereszthivatkozás: 33UG01

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€171.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag görgőfedél
színekfehér
Dielektromos szilárdság1000 V / mil
Roller Dia-vel való használatra.1-29 / 32 "- 2"
Zsugorodás utáni azonosító2"
Zsugorodás előtti azonosító2.5 "
A telepítés meneteHőzsugorodás
Hossz60 "
AnyagPVC
Zsugorítási arány1.5:1
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.05 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekZsugorodás utáni azonosítóFalvastagság zsugorodás utánZsugorodás előtti azonosítóTételHosszAnyagÁr
VINYLGUARD 31-CV-1375B szállítószalag görgőfedél 1-3 / 8 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4-től 221 F-igFekete0.75 "0.05 "1.5 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900B szállítószalag görgő fedél 2 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4-től 221 F-igFekete1"0.05 "2.1 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€52.01
VINYLGUARD 31-CV-2500B szállítószalag görgőfedél 2-1 / 2 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4-től 221 F-igFekete1.5 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€68.80
VINYLGUARD 31-CTV-2500B szállítószalag görgőfedél 2-1 / 2 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4-től 221 F-igFekete1.25 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€75.12
VINYLGUARD 31-CV-1375O szállítószalag görgőfedele 1-3 / 8 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4-től 221 F-ignarancs0.75 "0.05 "1.5 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900O szállítószalag görgőfedél, 2 hüvelyk, L60 hüvelyk | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4-től 221 F-ignarancs1"0.05 "2.1 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€49.80
VINYLGUARD 31-CV-2500O szállítószalag görgőfedél 2-1 / 2 hüvelyk L60 hüvelyk | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4-től 221 F-ignarancs1.5 "0.05 "2.6 "Élelmiszeripari szállítószalag görgőfedél60 "PVC€68.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VINYLGUARD 31-CVC-1900W szállítószalag görgő fedél PVC fehér 60 hüvelyk hosszú
€171.52 /Mértékegység