KILLARK Veszélyes helymegvilágító jelek

Szűrő

KILLARK -

Villogó Xenon Amber lámpatestek, 60-80 villanás / perc

A Killark NV2 sorozatú villogó Xenon lámpatesteket figyelmeztető és jelző alkalmazásokhoz használják, percenként 60 - 80 villanással. Nagy szilárdságú hőre keményedő poliészter házból készülnek, amelyek megfelelnek az NVSL és NVSP CSA tanúsításoknak, és polikarbonát lencsével vannak felszerelve, amely ellenáll a vegyi anyagoknak, szénhidrogéneknek és oldószereknek. Ezek az egységek tartalmaznak egy xenon strobot 10000 órás élettartammal, és bármilyen helyzetben falra szerelhetők, ideértve a lencsét is felfelé és oldalra. Kiválasztott modellek (veszélyhelyzeti világítási jelzések) fordított kúpos kialakítással rendelkezik, amely 360 fokos lefedettséget biztosít a maximális megvilágítás érdekében.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01ABG120 VAC€911.89
KILLARK -

Veszélyes helyzetjelző lámpák, 120–240 V AC

A Killark jelzőlámpák ideálisak jelzéshez vagy figyelmeztetéshez maró és veszélyes helyeken. Ezek az egységek nagy szilárdságú, üvegtöltött, hőre keményedő poliészterből készülnek, Lexan lencsével, amely ellenáll a -40 és 40 ° C közötti környezeti hőmérsékletnek. Az NVSL modellek (LED-es lámpák) egy fordított kúpos kialakítással rendelkeznek, amely 360 fokos lefedettséget biztosít, 420 mikrovillanatok percenként a szélesebb vetítés és a fokozott vizuális tisztaság érdekében. Bármilyen irányban felszerelhetők, a lencse felfelé vagy oldalra állítva. Válasszon ezen UL által felsorolt ​​LED és Xenon világítótestek széles választékából, zöld, sárga és piros színben. Raptor Supplies Killarkot is kínálja robbanásbiztos szerelvények szilárdtest-kialakítással a rezgéskárosodás ellen.

StílusModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságszínekHosszFelszerelésFeszültségSzélességÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
ANVSLCFG25AAGLED-40-40cBorostyán6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
BNVSLCFG25ABGLED-40-40cBorostyán6.9 "Fal120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
CNVSLCFG26ABGLED-40-40cBorostyán6.9 "Fal12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
DNVSLCFG25RBGLED-40-40cPiros6.9 "Fal120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
ENVSLCFG26GXGLED-40-40cZöld6.9 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
FNVSLCFG26AXGLED-40-40cBorostyán6.9 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
GNVSLCFG25RXGLED-40-40cPiros6.9 "Mennyezet120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
HNVSLCFG26GAGLED-40-40cZöld6.9 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
INVSLCFG26RAGLED-40-40cPiros6.9 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
JNVSLCFG25GAGLED-40-40cZöld6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
JNVSLCFG25RAGLED-40-40cPiros6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KNVSLCFG25GBGLED-40-40cZöld6.9 "Fal120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
LNVSLCFG26RBGLED-40-40cPiros6.9 "Fal12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
MNVSLCFG26GBGLED-40-40cZöld6.9 "Fal12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
NNVSLCFG25GXGLED-40-40cZöld6.9 "Mennyezet120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
ONVSLCFG26AAGLED-40-40cBorostyán6.9 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
PNVSLCFG26RXGLED-40-40cPiros6.9 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
QNVSLCFG25AXGLED-40-40cBorostyán6.9 "Mennyezet120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
RNVSZMFG01RAGxenon-40 - 104 FPiros11.19 "Lógos120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
SNVSZMFG26GXGxenon-40 - 104 FZöld11.19 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
TNVSZMFG26AAGxenon-40 - 104 FBorostyán11.19 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
UNVSZMFG26RXGxenon-40 - 104 FPiros11.19 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
VNVSZMFG26GAGxenon-40 - 104 FZöld11.19 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
WNVSZMFG26AXGxenon-40 - 104 FBorostyán11.19 "Mennyezet12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
XNVSZMFG01GAGxenon-40 - 104 FZöld11.19 "Lógos120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
KILLARK -

Villogó Xenon zöld lámpatestek

A Killark Xenon zöld villogó berendezést jelző és figyelmeztető alkalmazásokhoz használják veszélyes helyeken. Ezek az egységek üvegszálerősítésű házzal és Xenon technológiájú polikarbonát lencsékkel rendelkeznek, amelyek rövid, de nagyon intenzív vaku pulzusszámot eredményeznek (60 - 80 villanás / perc), és 10000 óra élettartamot biztosítanak. Bármely tájolásban falra szerelhetők. Kiválasztott fluoreszkáló lámpatestek medálra, falra és mennyezetre szerelhetők.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01GBG120 VAC€911.89
KILLARK -

Villogó Xenon vörös lámpatestek

A Killark NV sorozatú villogó Xenon lámpatestek alkalmasak figyelmeztető és jelző alkalmazásokhoz. Ezek a szerelvények nagy szilárdságú hőre keményedő poliészter házzal és polikarbonát lencsével rendelkeznek, amelyek ellenállnak a -40 és 104 ° F közötti környezeti hőmérsékletnek. Ezeket a CSA tanúsítvánnyal rendelkező Xenon egységeket vörös földgömbbel integrálják a tartósság érdekében, és percenként 60-80 villanást biztosítanak a nagy vizuális érzékelés érdekében . Kiválasztott

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01RBG120 VAC€911.89