Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK NVSLCFG26RAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek | AF3CHB 7AP36

KILLARK NVSLCFG26RAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek

Raktáron
Tétel: AF3CHB Modell: NVSLCFG26RAGKereszthivatkozás: 7AP36
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
€740.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetjelző lámpa
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-40c
színekPiros
Átmérő7.26 "
Lámpatest teljesítménye1
Villog percenként420 mikrovaku
Magasság6.9 "
Ház anyaga30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter
A lámpa élettartama50K
Lámpa típusaLED
Hossz6.9 "
FelszerelésLógos
típusVillogó
Feszültség12-80 VDC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8595
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Polikarbonát lencse

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságszínekHosszFelszerelésFeszültségSzélességÁtmérőÁr
KILLARK NVSLCFG25AAG Veszélyhelyzeti felszerelések | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40-40cBorostyán6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG25RAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40-40cPiros6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG25GAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40-40cZöld6.9 "Lógos120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KILLARK NVSLCFG26AAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40-40cBorostyán6.9 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
KILLARK NVSLCFG26GAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40-40cZöld6.9 "Lógos12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
KILLARK NVSZMFG01AAG Veszélyhelyzeti felszerelések | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGxenon-40 - 104 FBorostyán11.19 "Lógos120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
KILLARK NVSZMFG01RAG Hazard Location Fixtures | AF3CHE 7AP39 NVSZMFG01RAGxenon-40 - 104 FPiros11.19 "Lógos120 VAC4.75 "7.26 "€788.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK NVSLCFG26RAG Veszélyhelyzeti rögzítőelemek
€740.10 /Mértékegység