KILLARK Villogó Xenon Amber lámpatestek, 60-80 villanás / perc


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 - 104 F , Szín: Borostyán , Átmérő: 7.26 " , A készülék teljesítménye: 2.7 , Felvillanások percenként: 60-80 , Magasság: 11.19 " , Ház anyaga: 30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter , Lámpa élettartama: 10K , Lámpa típusa: xenon , Hossz: 11.19 " , Beépítési: Fal , Típus: Villogó , Szélesség: 7.26 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC€911.89

Villogó Xenon Amber lámpatestek, 60-80 villanás / perc

A Killark NV2 sorozatú villogó Xenon lámpatesteket figyelmeztető és jelző alkalmazásokhoz használják, percenként 60 - 80 villanással. Nagy szilárdságú hőre keményedő poliészter házból készülnek, amelyek megfelelnek az NVSL és NVSP CSA tanúsításoknak, és polikarbonát lencsével vannak felszerelve, amely ellenáll a vegyi anyagoknak, szénhidrogéneknek és oldószereknek. Ezek az egységek tartalmaznak egy xenon strobot 10000 órás élettartammal, és bármilyen helyzetben falra szerelhetők, ideértve a lencsét is felfelé és oldalra. Kiválasztott modellek (veszélyhelyzeti világítási jelzések) fordított kúpos kialakítással rendelkezik, amely 360 fokos lefedettséget biztosít a maximális megvilágítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?