LUBESITE Zsíradagolók

Egypontos, szabályozott kenést kínálnak, és alkalmasak súrlódáscsökkentő, lengő- vagy görgőscsapágyakkal rendelkező berendezésekhez. -10 és 450 °F közötti hőmérsékleten működik, és különböző átmérőkkel és kapacitással kapható

Szűrő

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr (ÁFA nélkül)
A2052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€93.02
A2606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-20 és 250°F közöttNLGI#0-4€116.54
LUBESITE -

300-as sorozatú zsíradagolók

A Lubesite 300 sorozatú zsír adagolókat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek ütéseknek, ütéseknek, rezgéseknek, nagy nyomatékú vagy centrifugális erőknek vannak kitéve. Az automatikus zsíradagolóknak csak két mozgó része van. Ezek az újratölthető és újrafelhasználható zsírok bármilyen helyzetben felszerelhetők a zsírszint egyszerű szemrevételezéséhez. Válasszon a Lubesite zsíradagolók széles választékából, 2, 6 és 1 oz kapacitással Raptor Supplies.

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr (ÁFA nélkül)
A3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€110.60
A3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€130.32
A3606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€220.29
LUBESITE -

500-as sorozatú zsíradagolók

A Lubesite 500-as sorozatú zsíradagolókat egypontos kenőanyagként is ismerik, amelyek gépekre és berendezésekre szerelhetők fel, hogy automatikusan zsírt engedjenek a mozgó gépekbe. Ezek a kenőanyagok nikkel-krómozottak, dupla bevonatúak olyan alkalmazásokhoz, ahol korrózióállóságra van szükség, például vegyi és élelmiszeripari alkalmazásokhoz. Megakadályozzák a túl- vagy alulzsírozás miatti géphibákat, amelyek meghibásodást és termelékenységcsökkenést okozhatnak. Válasszon ezeknek a lubesite zsíradagolóknak a széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/8 hüvelykes NPT opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr (ÁFA nélkül)
A5021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€155.87
A5052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€191.59
A5606 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€305.29
LUBESITE -

Zsíradagoló, 4 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
704AF2UZA€776.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?