Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBESITE 360 fémbázisú zsíradagoló, 6 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT, 1–2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 fémbázisú zsíradagoló, 6 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT, 1–2 psi

Raktáron
Tétel: AF2UYW Típus: 360Kereszthivatkozás: 6Y737
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
€220.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsíradagoló
AlapanyagEloxált alumínium
Kapacitás6 oz.
Átmérő3"
TöltZERK
Magasság6"
AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-10 és 250 fok között F
Menetméret1 / 8 "NPT
ViszkozitásNLGI#0-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termék részletek:

A Lubesite 360 ​​fémbázisú zsíradagoló zsírral látja el a gépek és alkatrészei kenéséért felelős kenőegységet. Ez a zsíradagoló olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek hajlamosak a vibrációra, ütésekre, nagy nyomatékra és centrifugális erőkre.

Jellemzők:

  • Könnyű eloxált alumínium alappal rendelkezik a tartósság érdekében, és átlátszó polikarbonát kupolával rendelkezik a zsír tartalék tárolására.
  • Alul van egy menetes csatlakozója a gép zsírzónyílásához való csatlakozáshoz.
  • Könnyű, közepes és nehéz rugókkal szállítjuk az egyenletes zsíráramlás érdekében, az alkalmazási követelményektől függően.

Kompatibilis tartozékok:

  • Lubesite zsír utántöltő készlet: Ezek a készletek a zsíradagolókhoz és a gépek zsírzónyílásaihoz vannak csatlakoztatva nehezen hozzáférhető helyeken, kiterjesztve a kenés hatókörét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a támogatott hőmérséklet-tartomány ehhez a Lubesite 360 ​​zsíradagolóhoz?

V. A polikarbonát kupolája és fém alapja -10 és 250 fok közötti hőmérsékletnek is ellenáll.

K. Mekkora a rugó feszültsége ezen a Lubesite 360 ​​zsíradagolón?

V. A rugó feszültsége 1-2 psi ezen a zsíradagolón.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr
LUBESITE 302 fémbázisú zsíradagoló, 1 uncia. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT, 1–2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250 fok között FNLGI#0-4€110.59
LUBESITE 305 fémbázisú zsíradagoló, 2 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT, 1–2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250 fok között FNLGI#0-4€130.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBESITE 360 fémbázisú zsíradagoló, 6 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT, 1–2 psi
€220.29 /Mértékegység