EATON E22 sorozatú nyomógombos házak


Az Eaton E22 sorozatú nyomógombos házak befogadják és védik a nyomógombos kapcsolókat és más elektromos vezérlőelemeket, és megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést vagy manipulációt. Polikarbonátból vagy rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Ezek a házak ideálisak az ipari vezérlőpanelekben, az áramelosztó rendszerekben és az elektromos infrastruktúrában, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi és elektromos biztonsági ipari szabványoknak. A márka öntapadós le...nemi lemezek.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E22CSP1Y
€262.99
ajánlatkérés
B
E22CSP1
€246.43
ajánlatkérés
C
E22CDP1
€275.77
ajánlatkérés
D
E22CSP4
€324.28
ajánlatkérés
E
E22CSP2
€268.10
ajánlatkérés
A
E22CDP1Y
€288.53
ajánlatkérés

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetek fel egy nyomógombos burkolatot?

  • Szerelje fel a burkolatot a panelre vagy a felületre.
  • Kösse be az elektromos alkatrészeket.
  • Csatlakoztassa a nyomógombos kapcsolókat, jelzőlámpákat és egyéb alkatrészeket áramforráshoz és egyéb vezérlőeszközökhöz.
  • Zárja le és zárja le a burkolatot.

Hová telepítsem az Eaton nyomógombos burkolatokat?

A nyomógombos burkolatot olyan helyen helyezze el, amely kényelmes és hozzáférhető, ugyanakkor biztosítja a szükséges védelmet és biztonságot a benne található elektromos alkatrészek számára.

Hogyan kell karbantartani ezeket a nyomógombos burkolatokat?

  • Tartsa tisztán a burkolatot. Kerülje el a por és szennyeződés felhalmozódását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tömítéseket és tömítéseket, hogy elkerülje a por vagy nedvesség bejutását.
  • Ellenőrizze az elektromos alkatrészek megfelelő működését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?