AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Füstelszívók

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hordozható füstelszívók

Az Air Systems International hordozható füstelszívóit úgy tervezték, hogy megvédjék a felhasználó légzési zónáit a portól és a veszélyes vegyi anyagoktól. Mágneses talppal vannak ellátva, és 2 vákuummotort is tartalmaznak. Ezek a füstelszívók egy végső fokozatú HEPA szűrővel rendelkeznek a 99.97 mikronos részecskék 0.3%-ának befogására, valamint három redős szűrővel rendelkeznek a porszemcsék 50-70%-os hatékonysággal történő megkötéséhez. Ezek a füstelszívók ötfokozatú szűrést kínálnak a tiszta levegő szállítása érdekében.

StílusModellerősítőkKar hosszúságSzűrő típusaKapucni méreteHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--€7,787.59
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€11,174.62
ajánlatkérés
CPFE-23015A-HEPA szűrő-3/4 LE115V AC€5,630.63
BPFE-750-820A10 ft.HEPA előszűrő-1 hp115/ 230V AC€14,544.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?