KURIYAMA FT300-10-AB300 Élelmiszer / ital tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű 10 láb NPSM | AH9VCR 44ZG03

KURIYAMA FT300-10-AB300 étel/ital tömlő 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb NPSM

Raktáron
Tétel: AH9VCR Modell: FT300-10-AB300Kereszthivatkozás: 44ZG03

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉtel / ital tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Alkalmazási módszerNedves és száraz
Hajlítsa a sugarat11 "
színekSzűrő kikapcsolása
Összekötő anyagAlumínium
FedőanyagPVC
SzerelvényekNPSM
Belül Dia.3"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás55 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.3-27 / 64 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-4 F-tól 150 F-ig
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országCA

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
KURIYAMA FT400-10-ALCE Élelmiszer- / italtömlő tiszta 4 hüvelykes ID 10 láb | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10 láb.50 psi4.5 "€1,254.99
KURIYAMA FT300-20-AB300 Élelmiszer / ital tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű 20 láb NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20 láb.55 psi3-27 / 64 "€1,012.04
KURIYAMA FT300-20-CE Élelmiszer- / italtömlő tiszta 3 hüvelykes ID 20 láb | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20 láb.55 psi3-27 / 64 "€1,254.73
KURIYAMA FT200-20-CE Élelmiszer / ital tömlő 2 hüvelyk ID 20 láb 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20 láb.85 psi2.375 "€666.06
KURIYAMA FT300-10-ALCE Étel- és italtömlő tiszta 3 hüvelykes ID 10 láb | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10 láb.55 psi3-27 / 64 "€796.81
KURIYAMA FT200-20-MF Élelmiszer / ital tömlő tiszta 2 hüvelyk belső átmérőjű NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20 láb.85 psi2.375 "€570.06
KURIYAMA FT400-20-AB400 Élelmiszer- / italtömlő tiszta 4 hüvelykes ID 20 láb | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20 láb.50 psi4.5 "€1,985.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA FT300-10-AB300 étel/ital tömlő 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb NPSM
€623.85 /Mértékegység