KURIYAMA F04TW300X100 hullámosított élelmiszer-tömlő 45 psi 3.44 hüvelykes külső átmérő | AH9VZK 45EE55

KURIYAMA F04TW300X100 Hullámos élelmiszer-tömlő 45 psi 3.44 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: AH9VZK Típus: F04TW300X100Kereszthivatkozás: 45EE55

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,082.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA
Alkalmazási módszerNedves és száraz
Hajlítsa a sugarat8-39 / 64 "
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Belül Dia.3"
Hossz100 láb.
Max. Nyomás45 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.3.437 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-4 F-tól 150 F-ig
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országVN

Termék részletek:

    • Csatolt szerelés / ömlesztett: ömlesztett

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Ár
KURIYAMA F04TW400X100 hullámosított élelmiszer-tömlő 45 psi 4.59, külső átmérővel | AH9VZL 45EE56 F04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€3,322.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA F04TW300X100 Hullámos élelmiszer-tömlő 45 psi 3.44 hüvelyk külső átmérő
€2,082.26 /Mértékegység