KURIYAMA WE300-10-CE Élelmiszer tömlő átlátszó 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 40 psi | AH9VCC 44ZF31

KURIYAMA WE300-10-CE élelmiszertömlő átlátszó 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 40 psi

Raktáron
Tétel: AH9VCC Modell: WE300-10-CEKereszthivatkozás: 44ZF31

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,352.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Alkalmazási módszerNedves és száraz
Hajlítsa a sugarat6"
színekSzűrő kikapcsolása
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagPVC
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.3"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás40 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.3-41 / 64 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-4 F-tól 150 F-ig
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országCA

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÖsszekötő anyagBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
KURIYAMA WE150-10-CE Élelmiszer tömlő átlátszó 1-1/2 hüvelyk átmérőjű 10 láb 50psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Alumínium1.5 "10 láb.50 psi1-15 / 16 "€523.07
KURIYAMA WE150-20-CE Élelmiszer tömlő átlátszó 1-1/2 hüvelyk átmérőjű 20 láb 50psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Rozsdamentes acél1.5 "20 láb.50 psi1-15 / 16 "€780.70
KURIYAMA WE200-10-CE Élelmiszer tömlő átlátszó 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Rozsdamentes acél2"10 láb.40 psi2-31 / 64 "€764.57
KURIYAMA WE200-20-CE Élelmiszer tömlő átlátszó 2 hüvelyk belső átmérő 20 láb 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Rozsdamentes acél2"20 láb.40 psi2-31 / 64 "€1,078.18
KURIYAMA WE300-20-CE Élelmiszertömlő átlátszó 3 hüvelyk belső átmérő 20 láb 40 psi | AH9VDL 44ZG33 WE300-20-CE6"Rozsdamentes acél3"20 láb.40 psi3-41 / 64 "€1,939.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA WE300-10-CE élelmiszertömlő átlátszó 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 40 psi
€1,352.22 /Mértékegység