Hitch csapok

Szűrő

A vonócsapokat gyűrűs markolatcsapoknak vagy pótkocsi csapoknak is nevezik. A pozitív csatolás érdekében az illeszkedő alkatrészek ideiglenes felszerelésére vagy együttes csatlakoztatására szolgálnak. Összekapcsolják azokat a gépeket és alkatrészeket...Tovább

ITW BEE LEITZKE -

Gyűrűs csapok

StílusModellHosszPin Dia.Használható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A30-061"1 / 4 "0.75 "€22.69
A30-011"3 / 16 "0.813 "€25.62
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "€23.01
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "€31.11
A30-472"1 / 2 "1.5 "€33.45
A30-032"3 / 16 "1.813 "€28.05
A30-272"3 / 8 "1.625 "€24.11
A30-172"5 / 16 "1.625 "€35.15
A30-082"1 / 4 "1.75 "€30.97
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "€38.13
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "€30.29
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "€25.98
A30-482.5 "1 / 2 "2"€34.78
A30-193"5 / 16 "2.625 "€45.94
A30-103"1 / 4 "2.75 "€33.94
A30-293"3 / 8 "2.625 "€33.02
A30-493"1 / 2 "2.5 "€37.46
A30-514"1 / 2 "3.5 "€39.21
APPROVED VENDOR -

Hegesztett csap Acél horgany

StílusModellPin Dia.SzárméretHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3HLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "€5.86
B3HLT21 / 2 "1 / 2 "4"€6.42
C3HLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "€5.46
D3HLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "€10.37
E3HLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "€9.13
F3HLR83 / 8 "3 / 8 "4"€4.38
G3HLT35 / 8 "5 / 8 "3"€5.64
H3HLT45 / 8 "5 / 8 "4"€8.85
APPROVED VENDOR -

Hegesztőcsap Standard acél

StílusModellHosszPin Dia.SzárméretHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3HLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€8.23
B3HLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€6.32
C3HLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€10.67
D3HLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"€11.83
E3HLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€11.66
F3HLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"€9.04
G3HLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€12.39
H3HLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€15.15
I3HLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "€13.29
J3HLP25.75 "1"1"4.75 "€20.71
K3HLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "€15.13
L3HLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€8.66
M3HLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€7.45
N3HLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€13.66
O3HLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€14.42
P3HLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€17.61
Q3HLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€15.15
R3HLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "€17.45
S3HLP57.75 "1.25 "1.25 "7"€35.10
T3HLR57.75 "1"1"7"€21.85
U3HLP38"1"1"7"€17.66
ITW BEE LEITZKE -

Vonóhorog, standard acél cink, 5/8 X 6 1/2 méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31-09AC9MRV€18.87
ITW BEE LEITZKE -

Vonóhorog, hajlított acél cink, 1 X 4 3/4 méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31-060AC9MTZ€28.08
GRAINGER -

Gyűrűcsap retesz 1/2 x 2 hüvelyk, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WWG-DTP05002000AG2ZCT€43.31
APPROVED VENDOR -

Függesztőcsap Standard acél cink 3/8 x 4 3/8 L

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3HLL9AC9MRQ€5.24

Hitch csapok

A vonócsapokat gyűrűs markolatcsapoknak vagy pótkocsi csapoknak is nevezik. A pozitív csatolás érdekében az illeszkedő alkatrészek ideiglenes felszerelésére vagy együttes csatlakoztatására szolgálnak. Olyan gépeket és alkatrészeket kapcsolnak össze, amelyeket gyakran vagy csak ideiglenesen le kell választani és újra kell csatlakoztatni. Ezek a csapok egy előfúrt tengellyel rendelkeznek, amely egy lyukba csúsztatható, és egy kapocs / sasszeg / hasonló reteszelőeszköz a tengely rögzítéséhez. A járművek gyakran nagy méretű csapszegeket használnak a pótkocsi gömbtartójának a vevőhorgasztóhoz való rögzítéséhez. Raptor Supplies olyan márkáktól kínálja ezeket a rögzítőcsapokat, mint Grainger és Itw Bee Leitzke.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a függesztőcsapok és a gyűrűs csapok között?

A rögzítőcsapok félkör alakú fogantyúkkal rendelkeznek, és egy további sasszeget kell merőlegesen behelyezni a rögzítéshez. Másrészt a gyűrűs csapok kör alakú gyűrűs fogantyúval és reteszelő mechanizmussal rendelkeznek.

Használhatok csavart csap helyett?

A csapok puhábbak, mint a csavarok, és ellenállnak a vonóhorog ütéseinek. A 8-as fokozatú csavarok végül eltörnek és összetörnek, mivel nem bírják az ütési terhelést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?