Fáklyázó és lebegő eszközök

Szűrő

YELLOW JACKET -

Lángoló eszközök

A Yellow Jacket kiterelő szerszámokat hűtőközegcsövek és gázcsövek nyomással történő csatlakoztatására tervezték, hogy erős mechanikai csatlakozást hozzanak létre a pozitív tömítés érdekében. Ezek az acélszerszámok párnázott fogantyúval rendelkeznek a kényelmes fogás érdekében, és egy sokoldalú polírozó kúppal rendelkeznek, amely egy körben 45 fokos kiszélesedést biztosít, így sima gördülést tesz lehetővé anélkül, hogy a réz- vagy alumíniumcsöveket elkopnák vagy megrongálnák. Beépített magassági ütközővel (automatikus magasságmérővel) rendelkeznek, hogy megfeleljenek a megfelelő csőmagasság követelményeinek. A 60295-ös modell beépített tengelykapcsoló-kioldóval van felszerelve, amely megakadályozza a túlzott nyomatékot. Válasszon ezeknek a csőtágító szerszámoknak a széles kínálatából, amelyek 3/16-3/4 hüvelykes külső átmérőjű tartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A604403/4€385.03
B602953/4€261.72
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€360.46
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€92.60
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€200.60
RIDGID -

Lángoló eszközök

A merev peremező szerszámok a csöveket peremcsatlakozással kötik össze egymással vagy más szerelvényekkel. A kézi peremelő szerszámok edzett kúpokkal rendelkeznek a 45 fokos peremek előállításához (rézből, sárgarézből vagy alumíniumból). Egyetlen szorítócsavarral rendelkeznek a cső könnyű rögzítéséhez és eltávolításához. A precíziós racsnis kilincselő szerszámok racsnis fogantyúval rendelkeznek, hogy könnyű hozzáférést biztosítsanak a szűk helyeken.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)HandleTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AE-47---€39.02
B377---€297.63
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Racsnis etetőcsavar7.5 "€361.66
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Csúszó T6.25 "€161.10
MILWAUKEE -

Tágulási fej

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A49-16-2418-€172.88
B49-16-2414-€172.88
C49-16-2613-€644.05
D49-16-2416-€172.88
E49-16-2415-€175.84
F49-16-24081€117.57
G49-16-24041/2€116.19
H49-16-24063/4€117.93
I49-16-24033/8€120.27
J49-16-24055/8€117.76
MILWAUKEE -

PEX tágulási fej

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A49-16-26081€131.85
B49-16-26121.5€132.80
C49-16-26101.25€134.07
YELLOW JACKET -

Punch stílusú Swaging Tools

A Yellow Jacket forrasztószerszámok alkalmasak az egyik cső végének kiterjesztésére egy másik cső beillesztésére és állandó forrasztott csatlakozás létrehozására. Ezek az egységek hőkezelt ötvözött acélból készülnek, lyukasztó kialakítással a rézcsövek belső átmérőjének simításához és az azonos átmérőjű csövek gyártásához, így nincs szükség szerelvényekre. A kiválasztott modellek 4 darabos készletben kaphatók 1/4, 3/8, 1/2 és 5/8 hüvelykes külső átmérőjű rézcsövek húzásához, Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8€92.05
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€38.78
IMPERIAL -

275. sorozatú fáklyázó és vágó készlet

A birodalmi fáklyázó és vágókészletek gázcsövek és rézcsövek csatlakoztatására szolgálnak mind a nagy, mind a közepes nyomású alkalmazásokban. Ezek a készletek tartalmaznak egy 45 fokos peremező- és lengőszerszámot, egy szerszámvágót és dupla peremező adaptereket, amelyek alkalmasak 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 /8 és 3/4 hüvelykes külső átmérőjű csövek. Ezenkívül műanyag szerszámtáskában is kaphatók az egyszerű és kényelmes tárolás érdekében.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)ÉpítésFlare típusHandleTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A275-FSCDLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Acél45 fokAcélLángoló és vágó készlet10€395.51
B275-FSCLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumínium és acél45 fok-Cső munkakészlet10 "€327.90
C275-FSLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 fokos, egyetlen körCsúszó TFáklyázó és lebegő eszköz7"€227.96
WESTWARD -

Lángoló eszköz

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Teljes hossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A3CYR63 / 16 - 5 / 85.125 "Állítható€48.72
B3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block€34.46
C3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-€29.65
IMPERIAL -

Lángoló eszköz

A birodalmi peremezőszerszámokat réz-, sárgaréz- és alumíniumcsövek tömítésére vagy összekapcsolására szolgáló mechanikus csatlakozások létrehozására használják. Ezek a szerszámok edzett acélból készült, krómozott peremező kúppal rendelkeznek, így kisebb kézi erőfeszítéssel jobb peremeket alakítanak ki, és csökkentik a sorjázás további szükségességét. Kompakt kialakításúak, felcsúsztatható önközpontosító kengyellel, amely lehetővé teszi a közeli alkalmazásokat. Válasszon ezeknek a birodalmi peremező szerszámoknak a széles kínálatából, amelyek 3/16-5/8 hüvelykes (OD) csőméret-tartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A525-F3/16 - 5/8 4.7 - 16 mm€161.59
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€127.02
YELLOW JACKET -

Csőbővítő készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60493€1,059.33
B60407€792.01
SUPERIOR TOOL -

Lángoló eszközök

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A175201.57 "6"€62.35
B175156"2"€34.63
WESTWARD -

Dupla peremes szerszám 45 fokos 3 / 16-5 / 8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3CYN8AC8PQV€55.50
WESTWARD -

Szerszámkészlet 4 részes 1 / 4-5 / 8 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3CYP5AC8PRB€16.82
WESTWARD -

Szerszámkészlet 3 / 16-5 / 8 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3CYR8AC8PRP€12.80
WESTWARD -

Lángoló és vágó készlet dupla 8 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3CYT7AC8PRY€97.30
RIDGID -

Csőbővítő készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
34152AD6RTE€1,384.85
MILWAUKEE -

Bővítő eszközkészlet M12 Propex

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2432-22AE8FUF€792.47
JB INDUSTRIES -

Excentrikus kúpos acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T30600AH6FPE€264.06
IMPERIAL -

Lángoló és vágókészlet 45 fokos

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
120-FAH9KJZ€253.66
UNIWELD -

Multi Swag lyukasztó, 6 az 1-ben

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
70005CD4TPE-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Peremező eszköz, nagy teherbírású

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
70003CD4TPW-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Kivágó lyukasztó, 1/4 hüvelykes külső átmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
70041CD4TPG-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?