Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-16-2406 M12 bővítőfej Propex 3/4 In | AE8FUK 6CZA3

MILWAUKEE 49-16-2406 M12 Propex 3/4 hüvelykes bővítőfej

Raktáron
Tétel: AE8FUK Modell: 49-16-2406Kereszthivatkozás: 6CZA3
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
€117.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási fej
Kapacitás Cső OD (In.)3/4
ÉpítésKrómozott acél
HandleN / A
Teljes hossz3"
típusM12 (TM) ProPEX (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205591000
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 49-16-2406 tágulási fej vízvezeték- és HVAC alkalmazásokhoz alkalmas. Ez az eszköz megkönnyíti a PEX csövek könnyed kiterjesztését a megbízható csatlakozások érdekében. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést, sokoldalúságot biztosítva a különféle telepítéseknél. Gyorsasága, tartóssága és pontossága miatt használják az építőiparban a víz- és fűtésrendszerek biztonságos csatlakozásainak kialakításában.

Jellemzők:

  • Ez a tágulási fej a PEX csövek zökkenőmentes tágítását biztosítja, így megbízható és biztonságos csatlakozásokat biztosít.
  • Kompakt kialakítású, könnyű hozzáférést biztosít szűk helyekhez, és sokoldalúságot biztosít a különféle telepítéseknél.
  • Ez a tágulási fej egy áramvonalas csőcsatlakozási folyamatot tartalmaz, amely növeli az általános hatékonyságot és pontosságot.
  • Automatikusan forgatható felülettel rendelkezik a nagyobb felhasználói kényelem és hatékonyság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a tágulási fejet?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a tágulási fej ki van kapcsolva, és húzza ki az áramforrást, vagy vegye ki az akkumulátort a véletlen aktiválás elkerülése érdekében.
  • Törölje le a látható törmeléket egy tiszta, száraz ruhával, a markolat területére és a mozgó alkatrészekre összpontosítva.
  • Fújja el a makacs port és részecskéket a nehezen elérhető helyeken sűrített levegővel, jól szellőző helyen.
  • Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészeket kopás, sérülés vagy szabálytalanság szempontjából, és útmutatásért olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
  • Vigyen fel meghatározott kenőanyagot a zavartalan működés fenntartása és a szükségtelen kopás elkerülése érdekében.
  • Tárolja a tágulási fejet hűvös, száraz helyen, kerülje a szélsőséges hőmérsékletet, nedvességet vagy közvetlen napfényt, amikor nem használja.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazulva a csavarok, csavarok vagy alkatrészek, és szükség szerint húzza meg őket.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a tágulási fej kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, az áramforrás, az automatikus forgó interfész, az alkalmazások sokoldalúsága, a könnyű használat, a karbantartási követelmények, a sebesség, a biztonsági funkciók, a felhasználói vélemények és a további tartozékok.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Milwaukee 49-16-2406 tágulási fej használatakor?

A.

  • Használjon védőszemüveget, kesztyűt és hallásvédőt, hogy megvédje magát a működés közbeni esetleges veszélyektől.
  • Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a tágulási fejet sérülések, kilazult alkatrészek vagy szabálytalanságok szempontjából.
  • Tartson jól megvilágított és rendetlenségtől mentes munkaterületet, tartsa távol a közelben tartózkodókat a közvetlen munkaterülettől.
  • Karbantartás vagy beállítás előtt mindig válassza le a szerszámot az áramforrásról, vagy távolítsa el az akkumulátort.
  • Használja a szerszámot kapacitásának megfelelően, és ne alkalmazzon túlzott erőt vagy túlfeszítést működés közben.
  • A tágulási fej használata előtt szilárdan rögzítse a csöveket a helyükön, hogy megakadályozza a mozgást vagy az elmozdulást.
  • Működés közben tartson stabil és kiegyensúlyozott testtartást, hogy biztosítsa az irányítást és minimalizálja a megbotlás kockázatát.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Cső OD (In.)Ár
MILWAUKEE 49-16-2403 M12 bővítőfej Propex 3/8 In | AE8FUG 6CZA0 49-16-24033/8€120.27
MILWAUKEE 49-16-2404 Bővítőfej M12 Propex 1/2 In | AE8FUH 6CZA1 49-16-24041/2€116.18
MILWAUKEE 49-16-2405 M12 bővítőfej Propex 5/8 In | AE8FUJ 6CZA2 49-16-24055/8€117.76
MILWAUKEE 49-16-2408 M12 bővítőfej Propex 1 In | AE8FUL 6CZA4 49-16-24081€117.56
MILWAUKEE 49-16-2418 bővítőfej, 1 hüvelykes | CT3KAK 61UU30 49-16-2418-€172.88
MILWAUKEE 49-16-2414 bővítőfej, 1/2 hüvelykes | CT3KAL 61UU27 49-16-2414-€172.88
MILWAUKEE 49-16-2613 bővítőfej, 2 hüvelykes | CT3KAM 787MH3 49-16-2613-€644.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2406 M12 Propex 3/4 hüvelykes bővítőfej
€117.94 /Mértékegység