IMPERIAL Fáklyázó és lebegő eszközök

Nagyteljesítményű fáklyázó és csapkodó szerszámok, amelyek a gázcsövek / csövek biztonságos csatlakoztatására készültek, a vékony falú csövek végének fokozatos kiszélesítésével, hogy befogadhassa a másik csövet. 2, 3 és 24 db-os készletben is kapható

Szűrő

IMPERIAL -

275. sorozatú fáklyázó és vágó készlet

A birodalmi fáklyázó és vágókészletek gázcsövek és rézcsövek csatlakoztatására szolgálnak mind a nagy, mind a közepes nyomású alkalmazásokban. Ezek a készletek tartalmaznak egy 45 fokos peremező- és lengőszerszámot, egy szerszámvágót és dupla peremező adaptereket, amelyek alkalmasak 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 /8 és 3/4 hüvelykes külső átmérőjű csövek. Ezenkívül műanyag szerszámtáskában is kaphatók az egyszerű és kényelmes tárolás érdekében.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)ÉpítésFlare típusHandleTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A275-FSCDLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Acél45 fokAcélLángoló és vágó készlet10€395.51
B275-FSCLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumínium és acél45 fok-Cső munkakészlet10 "€327.90
C275-FSLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 fokos, egyetlen körCsúszó TFáklyázó és lebegő eszköz7"€227.96
IMPERIAL -

Lángoló eszköz

A birodalmi peremezőszerszámokat réz-, sárgaréz- és alumíniumcsövek tömítésére vagy összekapcsolására szolgáló mechanikus csatlakozások létrehozására használják. Ezek a szerszámok edzett acélból készült, krómozott peremező kúppal rendelkeznek, így kisebb kézi erőfeszítéssel jobb peremeket alakítanak ki, és csökkentik a sorjázás további szükségességét. Kompakt kialakításúak, felcsúsztatható önközpontosító kengyellel, amely lehetővé teszi a közeli alkalmazásokat. Válasszon ezeknek a birodalmi peremező szerszámoknak a széles kínálatából, amelyek 3/16-5/8 hüvelykes (OD) csőméret-tartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A525-F3/16 - 5/8 4.7 - 16 mm€161.59
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€127.02
IMPERIAL -

Lángoló és vágókészlet 45 fokos

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
120-FAH9KJZ€253.66
IMPERIAL -

Peremező eszköz, nagy, 37 fokos fáklya, 11-7 / 8 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
537-FAD3BRE€899.07
IMPERIAL -

Lyukasztó típusú váltószerszám, 5-1 / 4 hüvelyk hosszúságú, hatszögletű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
95-SAE4QXW€33.22
IMPERIAL -

Fáklyázó / Dörzsárazó készlet, 37 fokos fáklya típus, dörzsárazási járom

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
402-FAAH9KGT€1,049.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?