Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 402-FA peremező / dörzsöltő készlet, 37 fokos peremezés, dörzsáramló | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA peremelő/dörzsárazó készlet, 37 fokos peremezési típus, dörzsárazás

Raktáron
Tétel: AH9KGT Modell: 402-FAKereszthivatkozás: 3XTV9
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
€979.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángoló és dörzsölő készlet, 37 fokos
Kapacitás Cső OD (In.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
ÉpítésHőkezelt acél és rozsdamentes acél
Flare típus37 fok
HandleRacsnis hajtás
Teljes hossz10.125
típus3 db

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 402-FA kiszélesítő / dörzsárazó szerszámkészlet gázcsövek vagy HVAC csövek nyomással történő csatlakoztatására, gyártott mechanikus csatlakozás vagy tömítés kialakítására
    • 3 görgős mechanizmussal rendelkezik a 37 fokos fáklya kiégetéséhez minimális erőfeszítéssel, és pozitív ütközésmérővel a megfelelő fáklya méret biztosításához
    • Tartalmaz egy dörzsárat előtolócsavarral a dörzsárazás mélységének szabályozásához, hogy megfelelő kiszélesedést érjen el az acél és rozsdamentes acél csövekben
    • Racsnis hajtófogantyúval rendelkezik a fáklyázás sebességének növelése érdekében
    • A szerszámtok biztonságos tárolást és könnyű hordozhatóságot tesz lehetővé

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 402-FA peremelő/dörzsárazó készlet, 37 fokos peremezési típus, dörzsárazás
€979.69 /Mértékegység