Az Imperial 537-F peremelő szerszám egy kézi szerszám, amely alkalmas precíziós peremek létrehozására fémcsövek, például acél, alumínium, réz és rozsdamentes acél csövek végein. Ezek a fáklyák kulcsfontosságúak a szivárgásmentes csatlakozások kialakításában azáltal, hogy szoros, biztonságos tömítést hoznak létre a csövek és a szerelvények között különböző alkalmazásokban, például légkondicionáló, hűtés és hidraulikus rendszerekben. Ezt a fáklyázó szerszámot az autóiparban és a HVAC-iparban használják.
Jellemzők:
- Három hengerrel rendelkezik a kiszélesedő kúpban, amelyek egy precíz, 37 fokos peremet gördítenek ki a szerszámblokk fölé.
- Ez a kiszélesedő szerszám egy görgős mechanizmussal rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a szükséges erőfeszítést, miközben biztosítja az anyag eredeti falvastagságának megőrzését és kiküszöböli a feszültségkoncentrációt.
- Stílusos szatén króm és fekete felülettel rendelkezik, amely ötvözi a tartósságot az esztétikával.
- Ez a fáklyaszerszám előtolás-kioldó és polírozó funkcióval van felszerelve, ami megkönnyíti a használatot és a fáklyák létrehozásának hatékonyságát.
- Acél testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszan tartó tartósság érdekében az igényes műszaki alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hova szerelhetem fel az Allpax AX1601 nagy teherbírású vágópengét?
V. Ez az Allpax vágópenge kompatibilis Allpax tömítésvágókra szerelhető, biztosítva a szükséges teljesítményt és vezérlést a vágópengék hatékony működtetéséhez.
K. Milyen karbantartást igényel az Imperial 537-F peremelő szerszám?
V. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a szerszámot, nem kopott-e. A zökkenőmentes működés érdekében szükség szerint mindig kenje meg a mozgó alkatrészeket az ajánlott kenőanyaggal. A pontosság megőrzése érdekében azonnal cserélje ki a kopott alkatrészeket.
K. Bármilyen alkalmazásban telepíthetem az Imperial 537-F eszközzel készített kiszélesedő csövet?
V. Míg a szerszám precíz, 37 fokos fáklyákat hoz létre, mindig vegye figyelembe az adott alkalmazást és a felhasznált anyagokat. Telepítési döntéseit olyan tényezők határozzák meg, mint a csövek anyaga, mérete és tervezett felhasználása.
K. Hogyan tisztíthatom meg ezt a fáklyás eszközt?
A. A szerszám tisztításához minden használat után törölje le egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a törmeléket és a felesleges kenőanyagot. Az optimális teljesítmény érdekében ügyeljen arra, hogy a kiszélesedő kúp ne maradjon lerakódásoktól.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor az Imperial 537-F peremelő szerszámhoz használandó csövet választok?
V. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az anyag kompatibilitása a szállított folyadékkal vagy gázzal, a csövek mérete, falvastagsága és nyomásigénye. Győződjön meg arról, hogy a cső megfelel az ipari szabványoknak a tervezett alkalmazáshoz.