Adams Rite Electric Strikes | Magyarország

ADAMS RITE Elektromos sztrájkok

Szűrő

ADAMS RITE -

Elektromos sztrájk

StílusModellbefejezBemeneti feszültségTételAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A7240 310630--Elektromos sztrájk-Ft252,771.16
B7430-313--Elektromos sztrájk-Ft172,834.46
C7440-630--Elektromos sztrájk-Ft192,881.39
D7400-313--Elektromos sztrájk-Ft170,507.84
E7400-630--Elektromos sztrájk-Ft192,903.73
F7440-628--Elektromos sztrájk-Ft169,737.85
G7430-628--Elektromos sztrájk-Ft173,364.48
H7400-628--Elektromos sztrájk-Ft171,556.74
I7170 310628--Elektromos sztrájk-Ft158,177.25
J7240 510630--Elektromos sztrájk-Ft222,759.31
I7140-310-628 00---Elektromos sztrájk-Ft114,501.35
K7130-310-628 00---Elektromos sztrájk-Ft125,213.91
L74R2-130--Elektromos sztrájk-Ft231,039.22
M74R1-130--Elektromos sztrájk-Ft247,682.68
N8410-37136--Üveg-Ft400,615.27
O7100-310-628 00---Elektromos sztrájk-Ft104,603.42
P7410-628--Elektromos sztrájk-Ft184,869.33
Q7100-510-628 00---Elektromos sztrájk-Ft119,003.98
I7140-510-628 00---Elektromos sztrájk-Ft121,788.10
R74R2X130Tiszta eloxált12/24 VAC/DCElektromos sztrájkRozsdamentes acél / cink-alumínium ötvözetFt198,873.70
S74R1X130Tiszta eloxált12/24 VAC/DCElektromos sztrájkRozsdamentes acél / cink-alumínium ötvözetFt200,357.85
TX 7401 130Tiszta eloxált12/24 VAC/DCElektromos sztrájkRozsdamentes acél / cink-alumínium ötvözetFt141,991.30
U7400 X 628Tiszta eloxált12/24 VAC/DCElektromos sztrájkRozsdamentes acél / cink-alumínium ötvözetFt126,034.08
V7130-540-313 00-Sötét bronz24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözetFt102,756.61
V7130-510-313 00-Sötét bronz24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözetFt102,756.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?