Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc | AF7CEY 20UM70

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike, nagy teljesítményű, 12/24 vac/egyenáramú

Raktáron
Tétel: AF7CEY Típus: 74R1 X 130Kereszthivatkozás: 20UM70

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€525.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sztrájk
Csavardobás3 / 4 "
Ajtókeret típusaAlumínium/Üreges fém/fa
Előlap mélysége11 / 16 "
Előlap magassága9"
Előlap szélessége1-17 / 32 "
MeghibásodásBiztonságos vagy biztonságos, mező választható
befejezTiszta eloxált
Fokozat1
Bemeneti feszültség12/24 VAC/DC
AnyagRozsdamentes acél / cink-alumínium ötvözet
teljesítményHeavy Duty
Húzóerő2400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Sztrájkok (500,000 XNUMX ciklus)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti feszültségTételAnyagÁr
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628 00-Szatén alumínium24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€279.41
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313 00-Sötét bronz eloxált24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€284.81
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628 00-Szatén alumínium24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€291.30
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313 00-Sötét bronz eloxált24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€300.89
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628 00-Szatén alumínium24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€327.12
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313 00-Sötét bronz eloxált24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€288.57
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628 00-Szatén alumínium24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€283.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike, nagy teljesítményű, 12/24 vac/egyenáramú
€525.95 /Mértékegység