GPIMETERS Dobszivattyúk

CSA tanúsítással ellátott kémiai transzferszivattyúk alacsony viszkozitású folyadékok és üres dobok, hordók és tartályok szivattyúzására a mezőgazdaságban, hobbifarmokban és gyepszolgáltatásokban. Teljesen zárt, nem szellőző motorral rendelkezik, amelynek maximális áramlása 12 gpm 115 VAC / 12 VDC mellett

Szűrő

GPIMETERS -

Elektromos működtetésű dobszivattyúk

StílusModellVezetékhosszTeljes terhelésű erősítőkMax. ViszkozitásMotoros HPMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APA-200H-2UR-3A450 XNUMX CPS1/4 LE3250110 / 115V AC€1,739.85
APA-120H-2UR-3A10 XNUMX CPS1/4 LE1375110 / 115V AC€1,562.11
BP-200H-2UR15 ft.15A450 XNUMX CPS1/3 LE350012V DC€1,330.21
BP-120H-2UR20 ft.15A10 XNUMX CPS1/5 LE165012V DC€1,151.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?