GPIMETERS Elektromos működtetésű dobszivattyúk


Szűrő
Adapter típusa: Spin gallér , Discharge Tube Diameter: 1" , Üzemi ciklus: Időszakos , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , Ház anyaga: polietilén , Bemeneti méret: 1 "NPT , Max. Head Pressure: 16 psi , Max. Nyomás: 6 psi , Maximális fejmagasság: 18 ft. , Motorház: TENV , Kimenet mérete: 1 "NPT , Teljes hossz: 11 " , fázis: 1 , Áramforrás: elektromos , Tömítés anyaga: NBR
StílusModellVezetékhosszTeljes terhelésű erősítőkMax. ViszkozitásMotoros HPMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PA-120H-2UR
-3A10 XNUMX CPS1/4 LE1375110 / 115V AC€1,739.52
A
PA-200H-2UR
-3A450 XNUMX CPS1/4 LE3250110 / 115V AC€1,937.45
B
P-200H-2UR
15 ft.15A450 XNUMX CPS1/3 LE350012V DC€1,481.28
B
P-120H-2UR
20 ft.15A10 XNUMX CPS1/5 LE165012V DC€1,281.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?