GPIMETERS PA-120H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/4 LE, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Áramlási sebesség | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1

GPIMETERS PA-120H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/4 LE, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Áramlási sebesség

Raktáron
Tétel: AF2RHF Típus: PA-120H-2URKereszthivatkozás: 6XGP4 / 118003-1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,739.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Adapter anyagaalumínium
Adapter típusaSpin gallér
Nyomócső átmérője1"
Működési ciklusIdőszakos
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-20 és 120 fok között F
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők3A
TömítőanyagFluórkarbon
Ház anyagapolietilén
Bemeneti méret1 "NPT
Max. Áramlási sebesség12 gpm
Max. Fejnyomás16 psi
Max. Nyomás6 psi
Max. Viszkozitás10 XNUMX CPS
Maximális fej18 ft.
MotorházTENV
Motoros HP1/4 LE
Motor fordulatszám1375
Kimeneti méret1 "NPT
Teljes hossz11 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Tömítés anyagaNBR
Szívócső típusaMűanyag állítható
Feszültség110 / 115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9075
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszTeljes terhelésű erősítőkMax. ViszkozitásMotoros HPMotor fordulatszámFeszültségÁr
GPIMETERS P-120H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/5 LE, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Max. Áramlási sebesség | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 P-120H-2UR20 ft.15A10 XNUMX CPS1/5 LE165012V DC€1,281.74
GPIMETERS P-200H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/3 LE, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Max. Áramlási sebesség | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2 P-200H-2UR15 ft.15A450 XNUMX CPS1/3 LE350012V DC€1,481.28
GPIMETERS PA-200H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/4 LE, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Max. Áramlási sebesség | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2 PA-200H-2UR-3A450 XNUMX CPS1/4 LE3250110 / 115V AC€1,937.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS PA-120H-2UR dobszivattyú, mezőgazdasági, 1/4 LE, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Áramlási sebesség
€1,739.52 /Mértékegység