Dobemelők

Szűrő

A dobemelőket vegyi anyagokat vagy egyéb folyadékokat tartalmazó nehéz dobok emelésére és szállítására tervezték. Ezeket a gépeket a gyártásban, raktározásban és vegyipari feldolgozásban használják...Tovább

VESTIL -

Near Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Capacity, blue

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NVD-40AG7WMK€507.46
VESTIL -

Low-profile Hydraulic Drum Truck, 600 Lb. Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LPDTAG7VXR€1,943.70
VESTIL -

Drum Transporter Scale, 1500 Lb. Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCR-SCALEAG7QKA€3,556.61
WESCO -

SS univerzális dobemelő, nyitott vagy zárt fejű dobok, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240063AG7HGX€2,709.52
WESCO -

Függőleges dobemelő, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240036AG7HGT€386.35
APPROVED VENDOR -

Gazdaságos dobemelő kapacitása 700 Lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12R542AA4KJV€173.04
DAYTON -

Ergonomikus dobkezelő 1000 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
29PH15AB8VUL€3,851.57
ULTRATECH -

Rostélyemelő, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9234CM8ART€993.39
Lásd a részleteket
ULTRATECH -

Dobemelő, 1000 font. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0409CM8APD€279.53
Lásd a részleteket
VALLEY CRAFT -

Dobemelő és forgató, heveder, 78 hüvelyk magasság, 43 x 30 x 78 hüvelyk méret, 800 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F88565C7CJ6TTK€13,008.76
Lásd a részleteket
VALLEY CRAFT -

Dobkezelő forgatható 800 lb kupak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8565AF4GXC€13,326.88
ajánlatkérés
LIFTOMATIC -

Crane and Hoist Mounted Drum Handler, 5 Drums, 5000 lbs. Capacity, 60x 60 x 47 Inch Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BHDLCL6WAH-
ajánlatkérés
1...34

Dobemelők

A dobmozgató berendezések, például a hordóemelők különböző méretű dobok mozgatására szolgálnak anélkül, hogy fizikai megterhelést jelentenének a felhasználó számára. A legalapvetőbb típus ebben a termékkategóriában a daru / emelő / felső dobos emelők, melyeket darukkal együtt használnak nehéz dobok emelésére és szállítására a felső perem megfogásával. A hordozható vagy targoncadobos emelők egyszerűen felcsatolhatók a hordozható targoncára, anélkül, hogy megragadnák a felniket. Ezek a targonca-hordós emelők automatizált hidraulikus vezérléssel rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a felhasználó fáradtságát be- és kirakodás közben.

  • Biztonsági tippek a dobkezeléshez: A nehéz dobokat megfelelő dobkezelő berendezésekkel kell kezelni, például horog alatti dobemelőkkel, dobos targoncákkal vagy targoncatartozékokkal.
  • Az olyan körülmények, mint az egyenetlen vagy csúszós padló és a szűkös hely, nagyobb kockázatot jelenthetnek. A műanyag és szálas hordókat ilyen helyzetekben a legnagyobb körültekintéssel kell kezelni.
  • A targonca használatakor rendkívül óvatosnak kell lenni. A targoncán lévő pengék könnyen áthatolhatnak a dobon, és kifolyást okozhatnak.

Felhasználás

A dobemelőket széles körben használják acél-, műanyag- és rosthordók kezelésére az élelmiszer- és csomagolóiparban, az újrahasznosításban, az anyagmozgatásban, a tengeri, a vegyiparban és a gyógyszeriparban.

Jellemzők

  • Morse dob felső daru emelők a dob függőleges helyzetben történő szállítására szolgálnak.
  • Beépített lemezzel rendelkeznek, amely megtámasztja a dobot, és terheléskötőket tartalmaznak a dob rögzítéséhez.
  • Ezek a dobemelők villazsebekkel és villára szerelhető horgokkal vannak beépítve, amelyek egysínhez, daruhoz vagy láncblokkhoz rögzíthetők a dobok mozgatásához.
  • Nagy teherbírású acél/rozsdamentes acél konstrukciójuk megvédi a dobemelőt az időjárási hatásoktól.

Justrite felső dobemelők fogó-stílusú kialakítás a nehéz dobok emeléséhez a dob harangjának megfogásával. Ezek a robusztus emelők ellenállnak a véletlen nyitásnak/hajlításnak nagy terhelés alatt.

  • A hordozható dobemelők olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol a felhasználónak meg kell emelnie és el kell forgatnia a dobot, hogy biztonságosan adagolja a tartályokba.
  • Kompakt alappal rendelkeznek a kis helyigényért és a szűk helyeken való manőverezhetőségért, szűk fordulási sugárral.
  • Ezek a dobemelők könnyedén elhelyezhetik acél, műanyag és szálas dobokat, és akár 360 fokban elforgathatják őket.
  • Egyes modellek beépített mérlegjelzőt is tartalmaznak, amely lehetővé teszi a dob súlyának pontos lemérését az anyag adagolása közben.

Dob rakodógépek től Dayton & Vestil nehéz dobok emelésére és egymásra rakására tervezték kereskedelmi raktárakban. Ezeknek az emelőknek a hidraulikus emelőmechanizmusa megakadályozza, hogy elveszítsék egyensúlyukat (még a szállítás közepén is), és megkönnyíti a dobok fáradtságmentes egymásra rakását nagy terhelésű környezetben.

Valley Craft dobrakodók háromkerekű kialakítású, hátsó szerelésű forgatható görgővel a maximális manőverezés érdekében szűk helyeken. Ezek a dobrakodók továbbá fékkel vannak beépítve, hogy megakadályozzák a nem kívánt mozgást.

Működési mechanizmus

A felső dobos emelők könnyen és biztonságosan kezelhetők, ellentétben a hagyományos emelőberendezésekkel. Ezeket az emelőket felső darukkal és lánccal együtt használják a dob tartására és emelésére a perem segítségével. A dob irányrugalmassága a daru mozgásától függ, és könnyen áthelyezhető / áthelyezhető / leválasztható a dobemelő reteszelő mechanizmusának feloldásával. Ha a követelmény a dobok emelése és szállítása felső peremmel vagy anélkül, a hordozható dobemelők ideális választás. Ezek a hidraulikus dobemelők forgó görgőkkel rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében a gyári padlókon. Dönteni/forgatni is tudják a dobot, lehetővé téve a belső tartalom könnyű áramlását.

Szabványok és jóváhagyások

A Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft és Wesco dobemelői megfelelnek az OSHA ipari szabványainak a felhasználók biztonsága érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók a dobemelők vízszintes és függőleges tájolásra is?

Egyes dobemelők vízszintes és függőleges helyzetben is használhatók. Ezeket az emelőket „kétirányú” dobemelőknek is nevezik, amelyek csuklós vagy csuklós mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy könnyen átalakítsák a tájolást vízszintesről függőlegesre és fordítva, ami nagy sokoldalúságot tesz lehetővé a különböző emelési és szállítási alkalmazásokban.

Léteznek kézi vagy elektromos dobemelők?

Igen, más kézi és elektromos dobemelők is rendelkezésre állnak különböző ipari alkalmazásokhoz. A kézi dobemelők kézi hajtókarral vagy karral működtethetők a dobok emelésére és szállítására. Másrészt az elektromos dobemelőket elektromos motor hajtja, és vezérlőpanel vagy távirányító működteti. Minimális fizikai erőfeszítéssel emelik és szállítják a dobokat, így ergonomikusabbak a folyamatos használathoz.

Szükségem van valamilyen speciális képzésre a dobemelő használatához?

    Javasoljuk, hogy a kezelők megfelelő képzésben részesüljenek a dobemelő használata előtt. A megfelelő képzésnek a következő témákra kell kiterjednie:
    • Biztonság: A kezelőket fel kell hívni a dobemelőkkel kapcsolatos lehetséges veszélyekre, mint például az esésekre vagy a vegyszerek kiömlésére.
    • Üzemeltetési eljárások: A felhasználóknak ismerniük kell a dobemelők kezelésének megfelelő eljárásait. Ez magában foglalja az olyan alapismereteket, mint az emelő rögzítése és leválasztása a dobról, a dob megfelelő szállítása és a dob biztonságos rögzítése.
    • Súlyhatárok: A kezelőknek ismerniük kell a dobemelő súlyhatárait, hogy elkerüljék a hibákat.
    • PPT készletek használata: A felhasználóknak ismerniük kell a megfelelő egyéni védőfelszerelést az emelő használatakor, beleértve a sapkát, a védőszemüveget és acél orrú csizmát.
    • Ellenőrzés és karbantartás: A felhasználóknak ismerniük kell az ellenőrzési és karbantartási eljárásokat. Ez magában foglalja a kopás ellenőrzését, a mozgó alkatrészek kenését/utánkenését és a problémák hibaelhárítását.

Mely biztonsági jellemzők fontosak a dobemelő forgatójában?

A biztonsági funkciók közé tartoznak a zárszerkezetek a dobok forgás közbeni rögzítésére, a teherbírás-jelzők és a vészleállító gombok a dob biztonságos kezeléséhez.

Hogyan kell működtetni a hidraulikus dobemelőt?

A hidraulikus dobemelő működtetéséhez pumpálja a hidraulikus fogantyút a dob felemeléséhez, és egy kioldószelepet használnak a biztonságos leengedéshez.

Melyek az acéldobos emelők használatának előnyei más anyagokkal szemben?

Az acéldobos emelők tartósságot, korrózióállóságot és nehéz acéldobok kezelésére alkalmasak, így ideálisak a zord ipari környezetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?