VESTIL LPDT alacsony profilú hidraulikus dobos teherautó, 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VXR Modell: LPDT

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,943.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Kapacitás600 lbs.
Görgős zárIgen
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típusForgatható fékkel
színekSárga
Mélység37 "
Dob Dia.22 1 / 2 "
Dob mérete55 gal.
Első görgő átmérője2 1 / 2 "
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság60 "
Hossz34 "
Emelési magasság64.57 "
Csökkentett magasság32 7 / 8 "
AnyagAcél
Max. Felni szorító magasság60 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Első görgő hézag2 1 / 2 "
Görgők száma4
Kitámasztó szélessége2 1 / 4 "
Kitámasztó szélesség37 5 / 8 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság64 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője3 3 / 16 "
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)95.57
HS-kód8716805010
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen magasságig tudja felemelni a felnit a Vestil LPDT alacsony profilú hidraulikus dobos targonca?

V. Egy lábbal működtetett hidraulikus szivattyú segítségével ez a teherautó akár 5 lábra is meg tudja emelni a felnit.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LPDT alacsony profilú hidraulikus dobos teherautó, 600 Lb. Kapacitás
€1,943.71 /Mértékegység