WESCO Dobemelők

Ideális nehéz dobok nehéz szállításához és kényelmes szállításához. A Wesco dobemelők és adagolók ergonómikus kialakításúak, hogy a legtöbb rendszerhez illeszkedjenek, és maximális tartókapacitásuk 3000 font. Képesek függőleges és vízszintes helyzetben reteszelni, valamint reteszelő vezérlőlánc a dobok helyzetükhöz való rögzítéséhez. A Wesco ergonómikus dobkezelői hidraulikus szivattyúval vannak felszerelve, amelynek dobkezelési kapacitása 30-85 gallon, és olyan erőátviteli meghajtással rendelkeznek, amely 120 hüvelyk / perc haladási sebességet kínál. Ezek a dobkezelők kompatibilisek a zárógyűrűs dobokkal, és távirányítóval rendelkeznek a tápegységek fel / le mozgatásához. Raptor Supplies egy hivatalos forgalmazó, amely a Wesco dobemelők hatalmas választékát kínálja kézi és motoros hajtású változatokban.

Szűrő

A Wesco dobemelők ideálisak a nehéz dobok kényelmes szállítására és hordozására. Ergonómikus kialakításuk a legtöbb rendszerhez illeszkedik, maximális tartási kapacitásuk pedig 3000 font.
WESCO -

Megmentő dobemelők

A Wesco mentődobos emelőit 55 és 85 gallonos dobok gyors és egyszerű emelésére tervezték. Ezek a dobemelők akár 1000 font súlyú terheket is képesek kezelni, és ideálisak zárt fejű acéldobokhoz. Raptor Supplies a Wesco mentődobos emelők megbízható eladója.

StílusModellDob kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A24010055 gal.€215.38
B24010285 gal.€273.49
WESCO -

Ergonomikus dobkezelők

A Wesco dobfelfogók 30-85 gallon teherbírású fém/műanyag/szálas hordók és hordók szállítására szolgálnak. Ezek az egységek tartalmaznak egy Wesco hidraulikus szivattyút a dobok kényelmes emeléséhez, amely nem igényel kézi beavatkozást, valamint egy fel/le távirányítót (az akkumulátoros egységeken), amely akár 120 láb/perc sebességgel szabályozza a hajtási sebességet. A szabadalmaztatott Gator Grip automatikus markolatreteszelés ezeken a rakodókon segít a dob rögzítésében még durva terepen is, és rugós bilincsekkel is rendelkezik, amelyek képesek a legalább 3/16 hüvelykes külső átmérőjű dobfelniket a helyükön tartani. Ezek a dobfogók továbbá 2 fenolos merev kerékkel és 2 forgó görgővel vannak felszerelve, kerékreteszeléssel a jobb manőverezhetőség és stabilitás érdekében.

StílusModellLiftTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességütéstípusÁr (ÁFA nélkül)
A240156Akkumulátor78 "36 "41 "8.5Teljesítményemelő€11,455.71
ajánlatkérés
B240157Akkumulátor78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive€21,575.34
ajánlatkérés
C240154Hidraulikus pumpa78 "36 "41 "1Magas elérés€7,360.18
ajánlatkérés
D240155Hidraulikus pumpa59 "40 "42 "1Skála€11,443.54
E240150Hidraulikus pumpa59 "36 "41 "1Standard €5,869.65
WESCO -

Nyitott fejű dobemelő 30/55 gallon dobokhoz, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240038AG7HGV€378.90
WESCO -

Emelőtartó, nagy teherbírású, hőkezelt, gömbgrafitos vasdob emelő, 3000 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
440001AG7HHA€298.75
WESCO -

Univerzális dobemelő, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240062AG7HGW€643.52
WESCO -

Gazdaságos dobemelő, 700 font kapacitású, könnyű, csapos kivitelben

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240057AG7HGU€375.68
WESCO -

SS univerzális dobemelő, nyitott vagy zárt fejű dobok, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240063AG7HGX€2,709.52
WESCO -

Függőleges dobemelő, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240036AG7HGT€386.35
WESCO -

304 rozsdamentes acél dobemelő, 73 "emelési magasság, 800 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240240AG7HHW€16,809.67
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Képesek függőleges és vízszintes helyzetben reteszelni, és reteszelő vezérlőlánccal vannak felszerelve a dobok helyzetükhöz rögzítéséhez.
  • Ezek a dobkezelők 30 és 85 gallon közötti teherbírású hidraulikus szivattyúval rendelkeznek.
  • Wesco mentődob emelők 55 és 85 gallonos hordók gyors és egyszerű emelésére tervezték. Ezek a dobemelők akár 1000 font terhelést is képesek kezelni, és ideálisak zártfejű acéldobokhoz.
  • A márkaé 440001 emelő gömbgrafitos vas szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság és szilárdság érdekében a megbízható dobkezelés érdekében. Ezeknek az emelőknek a teherbírása 3000 font.

Működési mechanizmus

  • A Wesco dobemelők mechanikus emelőszerkezettel működnek.
  • Helyezze az emelőt a dob alá.
  • Aktiválja az emelőszerkezetet, gyakran kézi karral vagy hidraulikus szivattyúval.
  • Ez a mechanizmus erőt fejt ki az emelőkarokra, biztonságosan megfogva a dobot.
  • Ahogy a mechanizmus tovább emelkedik, a dob felemelkedik a talajról vagy a raklapról, ami lehetővé teszi a dob biztonságos és hatékony kezelését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan választhatom ki a megfelelő dobemelőt az alkalmazásomhoz?

A megfelelő emelő kiválasztásához a legfontosabb tényezők közé tartozik a dob mérete, a súlykapacitás, a görgő típusa és a környezeti feltételek.

Milyen típusú dobokat tudnak kezelni ezek az emelők?

Különféle dobtípusokat képesek kezelni, beleértve acél-, műanyag és szálas dobok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?