MORSE DRUM Dobmelegítők

A Morse dobfűtők rugalmas dobszalagfűtők (fémes és nem fémes dobokhoz), amelyek üvegszállal megerősített szilikongumiból készülnek, amely átöleli a dob görbületét, hogy felmelegítse a dob tartalmát. Ezek a fémdobos fűtőelemek állítható termosztátokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a hőmérséklet szabályozását és egyenletes hő biztosítását a vödörnek.

Szűrő

MORSE DRUM -

Dobmelegítők

A morzedobos melegítőket kifejezetten a zárt dob ​​tartalmának olvasztására vagy előmelegítésére tervezték, és fenntartják a viszkozitást, valamint elősegítik a maradék oldódását és csökkentését. Ezek a nagy teljesítményű dobfűtők széles fűtősávval rendelkeznek a nagy felületen egyenletes hővezetés érdekében, valamint egy beépített termosztáttal, amely automatikusan fenntartja az előre beállított hőmérsékletet. Ezek az egységek üvegszállal megerősített szilikongumiból készülnek, amely egyszerre kínál szilárdságot és rugalmasságot a dobok könnyű becsomagolásához, valamint ellenáll a legtöbb vegyszernek és a kemény ipari környezetnek. Ezenkívül rugós és horgos elrendezéssel is fel vannak szerelve, hogy biztonságos és gyors felszerelést biztosítsanak, anélkül, hogy speciális szerelőszerszámokra lenne szükség. Válasszon ezeknek a műanyag/szálas/fém dobfűtők széles kínálatából, amelyek 150 és 1000 watt közötti teljesítményben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.Dob méreteTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A710-15-11514 "15 gal.50 ° C és 425 ° F között115V AC700W€614.46
B711-15-11514 "15 gal.50 ° C és 160 ° F között115V AC200W€614.46
A710-15-23014 "15 gal.50 ° C és 425 ° F között230V AC700W€630.63
B711-30-23018.25 "30 gal.50 ° C és 160 ° F között230V AC250W€588.59
A710-30-11518.25 "30 gal.50 ° C és 425 ° F között115V AC1000W€590.21
A710-30-23018.25 "30 gal.50 ° C és 425 ° F között230V AC1000W€611.23
B711-30-11518.25 "30 gal.50 ° C és 160 ° F között115V AC250W€703.40
B711-55-11522.5 "55 gal.50 ° C és 160 ° F között115V AC300W€638.72
B711-55-23022.5 "55 gal.50 ° C és 160 ° F között230V AC300W€638.72
C710-55-11522.5 "55 gal.50 ° C és 425 ° F között115V AC1500W€638.72
A710-55-23022.5 "55 gal.50 ° C és 425 ° F között230V AC1500W€638.72
StílusModellTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A711-5-11550 ° C és 160 ° F között115V AC€493.18
A711-5-23050 ° C és 160 ° F között230V AC€565.95
A710-5-11550 ° C és 425 ° F között115V AC€493.18
A710-5-23050 ° C és 425 ° F között230V AC€574.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?