Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB 710-55-230 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQ

MORSE DRUM 710-55-230 Dobfűtés 208 literes fémdobokhoz, 230v 50 / 60Hz

Raktáron
Tétel: AF6FQU Modell: 710-55-230
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
€638.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
Beállítás+/- 1 "
Vezetékhossz6 ft.
Dob Dia.22.5 "
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaFém vagy nem fém
Frekvencia50/60 Hz
Hz50/60
egyébA dugót nem tartalmazza
Termosztát50-425F
Termosztát hőm. Hatótávolság50 Deg. 425 fokig. F
Feszültség230V AC
Watts1500W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 710-55-230 dobfűtő a dobok köré tekerhető, hogy a hőt átvezeti a dob falain, és ideális a biodízel-gyártás és a víztisztító rendszerek fűtésére.
    • Rugalmas, megerősített szilikon gumiszalaggal, valamint rugóval és horgokkal rendelkezik, amelyek rögzítik a dob körül. Ezenkívül állítható termosztáttal rendelkezik a dob hőmérsékletének szabályozására (50 és 425 fok között).

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méreteTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségWattsÁr
MORSE DOB 710-15-115 Dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 115V 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC700W€614.46
MORSE DOB 710-15-230 dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC700W€630.63
MORSE DOB 710-30-115 dobfűtő 113 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC1000W€590.20
MORSE DOB 710-30-230 dob 113 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC1000W€611.23
MORSE DOB 710-55-115 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC1500W€638.71
MORSE DOB 711-15-115 dobfűtő 57 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 Deg. 160 fokig. F115V AC200W€614.46
MORSE DOB 711-30-115 dobfűtő 113 literes nem fém/fém dobokhoz, 115V 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 Deg. 160 fokig. F115V AC250W€703.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 710-55-230 Dobfűtés 208 literes fémdobokhoz, 230v 50 / 60Hz
€638.71 /Mértékegység