Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB 711-55-115 dobfűtő 208 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQY

MORSE DRUM 711-55-115 Dobfűtés 208 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50 / 60Hz

Raktáron
Tétel: AF6FQY Modell: 711-55-115
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
€638.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
Beállítás+/- 1 "
Vezetékhossz6 ft.
Dob Dia.22.5 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaFém vagy nem fém
Frekvencia50/60 Hz
Hz50/60
Termosztát50-160F
Termosztát hőm. Hatótávolság50 Deg. 160 fokig. F
Feszültség115V AC
Watts300W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 711-55-115 dobfűtő ideális 208 literes műanyag vagy szálas dob melegítésére
    • Kiválóan alkalmas a dobtartalom melegen tartására 10 - 218 Celsius fok között
    • 57.2 cm (+/- 2.54 cm) átmérőjű
    • Tartsa fenn a viszkozitási szintet a kezelési folyamatok során
    • MINDIG csatlakoztassa a fűtőtestet a dobfolyadék szintje alá; nem használható gyúlékony vagy robbanásveszélyes területeken

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méreteTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségWattsÁr
MORSE DOB 710-15-115 Dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 115V 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC700W€614.46
MORSE DOB 710-15-230 dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC700W€630.63
MORSE DOB 710-30-115 dobfűtő 113 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC1000W€590.20
MORSE DOB 710-30-230 dob 113 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC1000W€611.23
MORSE DOB 710-55-115 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC1500W€638.71
MORSE DOB 710-55-230 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQ 710-55-23022.5 "55 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC1500W€638.71
MORSE DOB 711-15-115 dobfűtő 57 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 Deg. 160 fokig. F115V AC200W€614.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 711-55-115 Dobfűtés 208 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50 / 60Hz
€638.71 /Mértékegység