Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB 710-30-115 dobfűtő 113 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQQ

MORSE DRUM 710-30-115 Dobfűtés 113 literes fémdobokhoz, 115v 50 / 60Hz

Raktáron
Tétel: AF6FQQ Modell: 710-30-115
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
€590.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
Beállítás+/- 1 "
Vezetékhossz6 ft.
Dob Dia.18.25 "
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal.
Dob típusaFém
Frekvencia50/60 Hz
Hz50/60
Termosztát50-425F
Termosztát hőm. Hatótávolság50 Deg. 425 fokig. F
Feszültség115V AC
Watts1000W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 710-30-115 dobfűtő a folyadék hőmérsékletét a dobban 10-218 Celsius fokon tartja
    • 114 literes acél doboknál használják. 115 V-on működik 50 / 60Hz-en
    • A szalag hossza 46.4 cm (szórása 2.54 cm); 1.8 m-es kábelt és dugót tartalmaz
    • Számos felhasználási terület, beleértve a melaszokat, műanyagokat, gyantákat, ragasztókat és szirupokat
    • MINDIG csatlakoztassa a fűtőtestet a dobfolyadék szintje alá; nem használható gyúlékony vagy robbanásveszélyes területeken

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méreteTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségWattsÁr
MORSE DOB 710-15-115 Dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 115V 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC700W€614.46
MORSE DOB 710-15-230 dobfűtő 57 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC700W€630.63
MORSE DOB 710-30-230 dob 113 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC1000W€611.23
MORSE DOB 710-55-115 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 Deg. 425 fokig. F115V AC1500W€638.71
MORSE DOB 710-55-230 dobfűtő 208 literes fémdobokhoz, 230v 50/60Hz | AF6FQ 710-55-23022.5 "55 gal.50 Deg. 425 fokig. F230V AC1500W€638.71
MORSE DOB 711-15-115 dobfűtő 57 literes nemfémes / fém dobokhoz, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 Deg. 160 fokig. F115V AC200W€614.46
MORSE DOB 711-30-115 dobfűtő 113 literes nem fém/fém dobokhoz, 115V 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 Deg. 160 fokig. F115V AC250W€703.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 710-30-115 Dobfűtés 113 literes fémdobokhoz, 115v 50 / 60Hz
€590.20 /Mértékegység