STARRETT Digitális féknyereg

A Starrett digitális tolómérőket metrikus és SAE rendszerekben egyaránt használják mérések elvégzésére. Ezek az egységek könnyen leolvasható LCD-képernyővel rendelkeznek. Szénszálas és rozsdamentes acél változatban kaphatók.

Szűrő

STARRETT -

Fogadalmak

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A167-500€39.34
B167-015€38.92
A167-080€33.24
C167-040€32.94
A776A€7,948.23
A776B€9,863.92
A167-060€34.81
A167-090€32.73
A167-220€32.73
A167-025€33.05
A5002BZ-40/1000€5,767.83
A776C€5,038.44
A776D€8,613.85
D167-100€33.35
A167-400€38.77
STARRETT -

Körző

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A563-6€176.04
B36-12€508.12
C26-24€448.18
D37-12€475.53
E36-24€780.50
STARRETT -

Digitális féknyereg

A Starrett digitális tolómérőket a gyártási, kutatás-fejlesztési és tudományos létesítményekben lévő tárgyak belső és külső távolságának mérésére tervezték. Ezek a mérőnyergek nagy kontrasztú, könnyen leolvasható LCD-kijelzővel rendelkeznek a mért értékek tizedesvessző pontosságú megjelenítéséhez. A Starrett féknyergek hüvelyk/milliméter metrikus konverzióval és indukciós típusú lineáris kódolórendszerrel rendelkeznek a nagy pontosság érdekében. IP67-es szintű védelmet biztosítanak a por, szennyeződés, hűtőfolyadék és víz ellen, amely általában a megmunkáló műhelyekben és autóipari létesítményekben található. Ezek a tolómérők vezeték nélküli adatátvitelt biztosítanak az elmentett adatok elektronikus eszközökre és számítógépekre történő átviteléhez. Adatvesztés nélkül továbbíthatják az adatokat 30 láb hatótávolságú eszközökre. A Starrett féknyergek edzett rozsdamentes acél mérőfelülettel rendelkeznek a kopás és a laboratóriumi körülmények közötti sérülések és kopások elkerülése érdekében. Nagy teherbírású csúszdával és rúddal rendelkeznek a tartósság érdekében, és csúszózárral rendelkeznek a féknyereg rögzítéséhez a mérések átviteléhez. Ezek a digitális féknyergek újratölthető akkumulátor-porttal rendelkeznek az akkumulátor könnyű, helyszíni feltöltéséhez.

StílusModellSPC kimenetPontosságÜgyTételPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A799AZ-40/1000Nem+/-0.003"/0.07 mmMűanyagElektronikus féknyereg4"-0 és 1000mm között0.0005 "/ 0.0100 mm€3,469.96
BB5000BZ-24/600Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
C5002BZ-16/400Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-16"/0-400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,228.29
D5002BZ-24/600Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
E798B-6/150 W / SLCIgen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg1.5 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€815.50
F798B-8/200 W / SLCIgen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg1.88 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€864.77
GB5000BZ-40/1000Igen+/-0.003"/0.07 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-40"/0-1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,293.83
H5006BZ-14/350Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg3.94 "Rozsdamentes acél0-14"/0-350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,947.39
I798B-12/300 W / SLCIgen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg2.5 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,227.24
STARRETT -

Digitális féknyereg

StílusModellPontosságTételPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmNem€378.32
B798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmNem€554.92
C798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmIgen€1,227.53
D798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.88 "0-8"/0-200 mmIgen€806.85
E798A-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmNem€1,046.13
F798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmIgen€692.63
G798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.875 "0-8"/0-200 mmNem€743.15
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmNem€918.16
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronikus féknyereg4"0 és 600mm közöttNem€2,059.40
STARRETT -

Körző

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A79A-4Féknyereg€151.38
ajánlatkérés
B36-6Féknyereg€384.02
C79A-12Féknyereg€205.98
DR120A-6Tárcsás féknyereg€463.40
STARRETT -

Digitálisan

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AW798B-12/300€1,105.62
BW798B-6/150€895.67
CW798B-8/200€1,005.38
STARRETT -

Long Range Deep Nib Jaw Digital Caliperch to 24 in/0 to 600 mm Range, Nib Edge

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F5005BZ-24/600CU4NQH€7,211.29
STARRETT -

Solid Nut Divider

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
83A-4CU4NXD€161.85
STARRETT -

Spring Nut Caliper

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
79B-8CU4PAT€220.69
STARRETT -

Outside Spring Caliper, 0 Inch to 4 in/0 mm to 100 mm, Spring, Quick-Spring Points

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
79B-4CU4NXP€142.60
STARRETT -

Spring Nut Caliper

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
79B-6CU4PAR€147.78
STARRETT -

Electronic Caliper With Output Inch Case

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B5000BZ-20/500CU4MVC€3,932.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?