Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 798B-6/150 W/SLC elektronikus digitális tolómérő, 0-6 tartomány, 1-1/2 pofamélység | AE6NAX 5UAT8 / 12522

STARRETT 798B-6/150 W/SLC elektronikus digitális tolómérő, 0-6" tartomány, 1-1/2" pofamélység

Raktáron
Tétel: AE6NAX Modell: 798B-6/150 W/SLCKereszthivatkozás: 5UAT8 / 12522
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
€782.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális féknyereg
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyMűanyag
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás67
Pofamélység1.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSPC kimenetPontosságÜgyTételPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr
STARRETT 799AZ-40/1000 digitális féknyereg, 0-40 hüvelyk hatótávolság, hegyes pofa | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Nem+/-0.003"/0.07 mmMűanyagElektronikus féknyereg4"-0 és 1000mm között0.0005 "/ 0.0100 mm€3,572.49
STARRETT B5000BZ-24/600 elektronikus digitális féknyereg 0 - 24 In | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
STARRETT B5000BZ-40/1000 elektronikus digitális féknyereg 0 - 40 In | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Igen+/-0.003"/0.07 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-40"/0-1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,235.58
STARRETT 5006BZ-14/350 elektronikus digitális féknyereg 0-tól 14-ig | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg3.94 "Rozsdamentes acél0-14"/0-350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,154.59
STARRETT 5002BZ-16/400 elektronikus digitális féknyereg 0-16 In | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-16"/0-400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,367.39
STARRETT 5002BZ-24/600 elektronikus digitális féknyereg 0 - 24 In | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
STARRETT 798B-8/200 W/SLC elektronikus digitális tolómérő 0 - 8 hüvelykes | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8/200 W / SLCIgen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg1.88 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€923.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 798B-6/150 W/SLC elektronikus digitális tolómérő, 0-6" tartomány, 1-1/2" pofamélység
€782.88 /Mértékegység