Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 798A-12/300 elektronikus digitális féknyereg 0-12 hüvelyk | AE9ZMV 6PCN4 / 20800

STARRETT 798A-12/300 elektronikus digitális tolómérő 0–12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9ZMV Modell: 798A-12/300Kereszthivatkozás: 6PCN4 / 20800
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
€1,004.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyMűanyag
IP besorolás67
Pofamélység2.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 798A-12/300 elektronikus digitális tolómérőt a tudományos és gyártási létesítményekben lévő tárgyak belső és külső átmérőjének vagy távolságának pontos mérésére tervezték.

Jellemzők:

  • A Starrett elektronikus digitális tolómérő 798A-12/300 könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkezik, nagy kontrasztú és nulla beállítású, bekapcsoló- és hüvelyk/mm vezérlőgombokkal.
  • Műanyag tokkal szállítjuk a megfelelő tárolás érdekében.
  • Ez az egység indukciós típusú lineáris kódolórendszerrel rendelkezik a nagy pontosság érdekében.
  • IP67-es besorolású védelmet nyújt a por, szennyeződés, hűtőfolyadék és víz ellen, amely általában a megmunkáló műhelyekben és autóipari létesítményekben található.
  • Ez a modell vezeték nélküli adatátvitelt kínál az elmentett adatok elektronikus eszközökre és számítógépekre történő átviteléhez.
  • Adatvesztés nélkül képes adatokat továbbítani 30 láb hatótávolságú eszközökre.
  • A féknyereg edzett rozsdamentes acél mérőfelületekkel rendelkezik a koptató anyagok és laboratóriumi körülmények közötti sérülések és kopások elkerülése érdekében.
  • 0-12 hüvelyk (0-300 mm) mérési tartományt kínál, +/-0.001 hüvelyk (0.03 mm) és 0.0005 hüvelyk (0.01 mm) felbontással.
  • A termék 30 perc után automatikusan kikapcsolhat, ha nincs használatban.
  • Nagy teherbírású csúszdával és rúddal van felszerelve a tartósság érdekében.
  • A tolózár ideális a tolómérő rögzítéséhez a mérések átviteléhez.
  • Az egység egy újratölthető akkumulátorcsatlakozóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az akkumulátor könnyű, helyszíni töltését.

Kompatibilis tartozékok:

  • Starrett PT22431 mélységi rögzítés: Könnyen csatlakoztatható a szerszám mélységrúd végéhez vagy mérőpofáihoz, mindössze egy csavar segítségével, és lehetővé teszi a merőleges bejutást a furatokba / hornyokba. Ez az egység a munkadarab mélységének mérésére szolgál.
  • Starrett PT26151 távtartó: Ez a középtávolságú rögzítőelem kúpos pontokkal rendelkezik, és a középponti távolság mérésére szolgál a munkadarabokon lévő középen lyukasztott helyek vagy lyukak között.

Szabványok és jóváhagyások:

  • DIN 862

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyire pontosak a digitális tolómérők?

V. A digitális tolómérők rendkívül pontos műszerek, amelyek kritikusak a laboratóriumokban és tudományos létesítményekben történő mérésekhez. Ezek a digitális tolómérők a munkadarab belső és külső átmérőjének és mélységének 0.0005 hüvelykig pontosak. Ezen túlmenően ezek a műszerek a mért értéket is át tudják alakítani a kívánt mértékegységrendszerre.

K. Mi a digitális tolómérők tűrésértéke?

A. 0.002 hüvelyk.

K. Milyen mérések érhetők el a tolómérőkből?

A. Tárgyvastagság, külső átmérő, lépéstávolság, belső átmérő és furatmélység.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Starrett digitális tolómérőt?

A.

  • A Starrett tolómérők mozgó csúszkával rendelkeznek az objektumok közötti távolság mérésére.
  • Ezeknek a féknyeregeknek a pofáit a tárgyüregbe helyezik, és addig mozgatják, amíg mindkét pofa a munkadarab széléhez nem ütközik.
  • A csúszkazár be van kapcsolva, hogy a csúszkát a helyén rögzítse a mért érték megfigyeléséhez.
  • A digitális tolómérők pontos méréseket végezhetnek egy sor kapacitásérzékelővel, amelyek a tolómérő nyalábja mentén futnak.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
STARRETT EC799A-12/300 elektronikus digitális féknyereg 0-12 hüvelyk | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmNem€881.42
STARRETT EC799A-6/150 elektronikus digitális féknyereg 0-6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmNem€371.92
STARRETT 799AZ-24/600 24 hüvelykes elektronikus féknyereg | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronikus féknyereg4"0 és 600mm közöttNem€1,977.03
STARRETT 798B-6/150 elektronikus digitális féknyereg 0-6 hüvelyk | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmIgen€664.92
STARRETT 798B-8/200 elektronikus digitális tolómérő 0 - 8 hüvelykes | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.88 "0-8"/0-200 mmIgen€779.48
STARRETT 798B-12/300 elektronikus digitális tolómérő 0 - 12 hüvelykes | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmIgen€1,231.57
STARRETT 798A-6/150 elektronikus digitális tolómérő 0 - 6 hüvelykes | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmNem€533.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 798A-12/300 elektronikus digitális tolómérő 0–12 hüvelyk
€1,004.29 /Mértékegység