Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT EC799A-6/150 elektronikus digitális féknyereg 0-6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142

STARRETT EC799A-6/150 elektronikus digitális tolómérő 0–6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GYD Modell: EC799A-6/150Kereszthivatkozás: 2ZUG1 / 00142
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
€371.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/-0.001"/0.02 mm
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyMűanyag
Pofamélység1.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Starrett EC799A-6/150 elektronikus féknyereg könnyen olvasható LCD-kijelzővel rendelkezik, nagy kontrasztú és nulla beállítású, tápellátási és hüvelyk / mm vezérlőgombokkal. A precíz méréshez finombeállítású hüvelykujjával is rendelkezik, és műanyag tokban kapható.
    • Karcsú és áramvonalas rozsdamentes acél karosszériával rendelkezik, és IP67-es szintű védelmet nyújt a hűtőfolyadékok, a víz, a forgács, a por és a szennyeződés ellen.
    • Ez a Starrett digitális féknyereg megfelel a DIN 862 szabványoknak és 0–6 hüvelykes (0–150 mm) mérési tartományt tartalmaz, +/- 0.001 hüvelyk (0.03 mm) és 0.0005 hüvelyk (0.01 mm) felbontással. 30 perc múlva automatikusan kikapcsolhat, ha nem működik, és megtartja az utolsó mérési helyzetet.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
STARRETT EC799A-12/300 elektronikus digitális féknyereg 0-12 hüvelyk | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmNem€881.42
STARRETT 799AZ-24/600 24 hüvelykes elektronikus féknyereg | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronikus féknyereg4"0 és 600mm közöttNem€1,977.03
STARRETT 798B-6/150 elektronikus digitális féknyereg 0-6 hüvelyk | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmIgen€664.92
STARRETT 798B-8/200 elektronikus digitális tolómérő 0 - 8 hüvelykes | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.88 "0-8"/0-200 mmIgen€779.48
STARRETT 798B-12/300 elektronikus digitális tolómérő 0 - 12 hüvelykes | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg2.5 "0-12"/0-300 mmIgen€1,231.57
STARRETT 798A-6/150 elektronikus digitális tolómérő 0 - 6 hüvelykes | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.5 "0-6"/0-150 mmNem€533.66
STARRETT 798A-8/200 elektronikus digitális tolómérő 0-8 hüvelykes | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronikus digitális féknyereg1.875 "0-8"/0-200 mmNem€713.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT EC799A-6/150 elektronikus digitális tolómérő 0–6 hüvelyk
€371.92 /Mértékegység