DIAMOND VANTAGE Magfúró bitek

Nagy sebességű vágószerszámok gyémánt vágóhegyrel (beton, kő, tégla és aszfalt fúrásához) és üreges középponttal, ideálisak hengeres anyagdarab eltávolításához

Szűrő

DIAMOND VANTAGE -

1-1 / 4 hüvelykes mag

StílusModellMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€121.75
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€134.31
DIAMOND VANTAGE -

Core Bits

StílusModellFúrási hosszTételTeljes hosszMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-02512HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€205.52
AS-01312HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€132.53
AS-01712HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€147.44
AS-01512HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€140.06
AS-01012HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1"5 / 8-11€124.94
AS-01212HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€125.05
AS-03012HDSBSLX43"Bit4 2 / 5 "3"5 / 8-11€222.27
B03511HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€302.43
B04012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€380.44
B05012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€492.35
B01011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€123.08
B02011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€173.26
B03011HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€243.17
B01711HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€150.01
B06012HDZGH10 "Core Bit, száraz10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€547.47
C09018JWZGH14 "Bit14 "9 x 1-1/4-7"8€748.91
C03214JWZGH14 "Bit14 "3-1/4 x 1-1/4-7"8€290.18
C03514JWZGH14 "Bit14 "3-1/2 x 1-1/4-7"8€346.29
C04214JWZGH14 "Bit14 "4-1/4 x 1-1/4-7"8€356.34
C04514JWZGH14 "Bit14 "4-1/2 x 1-1/4-7"8€378.93
C05514JWZGH14 "Bit14 "5-1/2 x 1-1/4-7"8€457.67
C03014JWZGH14 "Bit14 "3 x 1-1/4-7"8€286.43
C05014JWZGH14 "Bit14 "5 x 1-1/4-7"8€452.36
C02014JWZGH14 "Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€214.44
C01112HWZGH14 "Bit14 "1-1/8 x 5/8-11"5 / 8-11€114.46
DIAMOND VANTAGE -

Core 4 bit hüvelyk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A04014JWHX2€324.96
A04014JWHAX2€321.75
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€133.67
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€126.43
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€211.38
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€158.64
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€449.19
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€382.82
DIAMOND VANTAGE -

2-1 / 4 hüvelykes mag

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€171.63
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€193.48
DIAMOND VANTAGE -

1-1 / 2 hüvelykes mag

StílusModellMéretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€129.97
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€159.69
DIAMOND VANTAGE -

Core 6 bit hüvelyk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A06014JWHX2€509.41
A06014JWHAX2€482.60
DIAMOND VANTAGE -

Core 2 bit hüvelyk

StílusModellFúrási hosszTeljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€164.42
B02014JWHX214 "14 "8€206.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?