Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH magfúrószár száraz 3 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAW 21UN54

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH magszár száraz 3 x 5/8-11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LAW Modell: 03011HDZGHKereszthivatkozás: 21UN54

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€243.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCore Bit, száraz
Fúrási hossz10 "
Teljes hossz10 "
Méret3 x 5 / 8-11 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTételTeljes hosszMéretMenetméretÁr
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Magbit 2 x 1-1/4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€214.45
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Magbit 4 x 1-1/4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Bit14 "4 x 1-1/4-7"8€350.51
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Magbit 6 x 1-1/4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Bit14 "6 x 1-1/4-7"8€525.72
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Magbit 8 x 1-1/4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Bit14 "8 x 1-1/4-7"8€806.20
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Magbit 10 x 1-1/4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Bit14 "10 x 1-1/4-7"8€861.21
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Magbit, 3 hüvelykes | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Bit14 "3"8€274.88
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Magbit 4-1/4 hüvelykes | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Bit14 "4-1 / 4 "8€355.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH magszár száraz 3 x 5/8-11 hüvelyk
€243.17 /Mértékegység