MARSHALLTOWN Beton simítók

Úgy tervezték, hogy kemény, sima és sűrű felületet hozzon létre az újonnan öntött betonhoz. Kiváló acél / fényes rozsdamentes acél / magas széntartalmú acél konstrukció a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken. Integrált DuraSoft / fa fogantyúval

Szűrő

MARSHALLTOWN -

Beton befejező simítók

StílusModellHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMXS73SSD14 "Fényes rozsdamentes acél4.75 "€103.28
BMXS81D18 "Magas széntartalmú acél4"€102.75
CMXS20D20 "Magas széntartalmú acél4"€111.50
MARSHALLTOWN -

Kerek végű beton simító simítók

A Marshalltown kerek simító simítóit úgy tervezték, hogy simításra, kiegyenlítésre vagy textúrák készítésére szolgáljon a betonfelületeken közvetlenül az úszás után. Ezek a beton simító simítók magas széntartalmú acélból készülnek, és ívelt DuraSoft fogantyúval rendelkeznek, amely a legmagasabb minőségű edzett és edzett rugóacélból készült. A fogantyú puha tapintást biztosít, csökkenti a fáradtságot és kiváló tartósságot biztosít. 14 és 16 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
AMXS64RED14 "€103.78
BMXS66RED16 "€101.70
MARSHALLTOWN -

Koksz simítók

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A719.5 "3.75 "€80.06
B7310 "2"€80.06
MARSHALLTOWN -

Úszómedence simító kerek vége 16x4-1 / 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SP16SDAB6XPV€102.72
MARSHALLTOWN -

Simító medence 14 x 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SP14DAE4LVE€87.39
MARSHALLTOWN -

Simító négyzet alakú végének befejezése 14 x 3 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MXS57DAB6XPW€92.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?