DURHAM MANUFACTURING Rekeszes fiókok

Acél rekeszdobozok porszórt fényes felülettel és állítható rekeszekkel. Kis alkatrészek és szerszámok tárolására szolgál, és különböző méretben és rekeszszámban kaphatók

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Állítható rekeszes dobozok

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A119PC227-9512.62 "€68.91
B119-95-RSC-IND12.4375 "€59.78
C131-9512.4375 "€54.22
D099-9512.4375 "€60.18
E119-9512.4375 "€54.22
B099-95-RSC-IND12.4375 "€68.56
B131-95-RSC-IND12.4375 "€70.94
DURHAM MANUFACTURING -

Rekeszes dobozok

StílusModellHosszszínekFiókmélységTerhelhetőségAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ASP6-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta66.75 "1.75 "€8.29
B107-95-D935-Szürke12 "40 fontAcél---€70.29
C102-95-D960-Szürke12 "40 fontAcél---€63.92
DLPADJ-TISZT-Szűrő kikapcsolása--polipropilénAkár 249"2.25 "€16.45
E115-95-D568-Szürke12 "40 fontAcél---€70.43
F113-95-D567-Szürke12 "40 fontAcél---€64.89
GSP12-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
H202-95-D919-Szürke9.25 "40 fontAcél---€41.62
I206-95-D939-Szürke9.25 "40 fontAcél---€42.50
J119-95-D936-Szürke12 "40 fontAcél---€68.40
KSPOS12-CLR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
LLP24-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta249"2 5 / 16 "€14.50
M213-95-Szürke9.25 "40 fontAcél---€42.12
N107-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€70.29
O109-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€61.94
P111-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€64.89
Q115-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€70.43
RSP18-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta186.75 "1.75 "€8.29
SLP16-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta169"2 5 / 16 "€14.50
T111-95-D569-Szürke12 "40 fontAcél---€64.89
ULP6-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta69"2 5 / 16 "€14.50
V204-95-D940-Szürke9.25 "40 fontAcél---€46.66
W102-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€57.92
X125-95-D924-Szürke12 "40 fontAcél---€58.59
Y109-95-D570-Szürke12 "40 fontAcél---€66.92
DURHAM MANUFACTURING -

Rekeszdobozok, Acél

StílusModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A226-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.25
B099-95-D928SzürkePorbevonat--40 font-€74.99
C209-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
C204-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
D202-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
A123-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€37.42
E115-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
E111-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F107-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G117-95-D925SzürkePorbevonat--40 font-€60.41
H102-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
I227-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
J215-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€35.39
K211-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
L206-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
M117-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
M113-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
M109-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
N102PC227-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.19
O099-17-S1158PirosPorbevonat--40 font-€62.94
P125-17-S1158PirosPorbevonat--40 font-€58.59
DURHAM MANUFACTURING -

Rögzítő csuklópántok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH302€21.90
B313€20.20
C609€25.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?